SHIKIORI 四季織 雨音 万年筆

SHIKIORI 四季織 雨音 万年筆 - セーラー万年筆

SHIKIORI「四季織」シリーズの[雨音]の万年筆です。
季節を通して移り変わる草木の姿と、雨や雨上がりの情景を重ねたシリーズ。
春に芽を出し、夏に生い茂り、秋に実り、冬に眠る草木。
その草木にあたり音を立てる雨。水滴は光り、雨は視界をぼやけさせる。
季節によって変わるいろいろな雨の呼び方。
繊細な感性が宿る美しい日本語。「しとしと」「ぽつぽつ」「はらはら」。
雨露のめぐみが生きものを潤します。

仕様ペン先仕上げ:バイカラー付属品万年筆使用説明書、万年筆用カートリッジインク BK、万年筆品質保証書、ケース、フォレス/PenWorld説明書材質蓋、胴、大先=AS樹脂、蓋栓、尾栓=PMMA樹脂・ラメ入り軸径(Φmm)12質量(g)16.8寸法(Φ×mm)17×124(クリップ部含む)文字サイズ中細ペン先21金/中型繰り返し・詰め替え対応内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63560378113059304凍雨
40,000
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
63560344113059301春雨
40,000
31,980
35,178(税込)
欠品中
返品不可
63560360113059302翠雨
40,000
31,980
35,178(税込)
欠品中
返品不可
63560369113059303霧雨
40,000
31,980
35,178(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする