曜日別特売

伝統漆芸 麗 青森 八戸塗 万年筆

伝統漆芸 麗 青森 八戸塗 万年筆 - セーラー万年筆伝統漆芸 麗 青森 八戸塗 万年筆 - セーラー万年筆伝統漆芸 麗 青森 八戸塗 万年筆 - セーラー万年筆

全国各地の漆工を万年筆にする漆塗り万年筆シリーズ『伝統漆芸 麗(れい)』
八戸塗は、変わり塗りの特性の漆の重ね塗りに独自の研鑽を重ね、人の心象風景を表わすことに心をした、感性深い特殊な風合をもつ、優れた漆の芸術作品となっています。

付属品桐箱、真田紐、一本袋、クリーニングクロス、カートリッジインク(ブラック)2本、万年筆品質保証書、取扱説明書材質蓋、胴=エポナイト・漆塗り仕上げ、大先=PMMA樹脂軸径(Φmm)14質量(g)34.9寸法(Φ×mm)17×151文字サイズ中字ペン先21金/大型繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63560624108831420
150,000
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする