プロフィット カジュアル シルバートリム 万年筆

プロフィット カジュアル シルバートリム 万年筆 - セーラー万年筆

プロフィットシリーズに、全7字幅対応・手軽な価格のラインアップが加わりました。
スタンダードかつクラシックなボディ。
ステンレスペン先は、筆圧の影響を受けにくく一定の線幅で筆記がしやすいペン先です。
色々な字幅をそろえたい方にもおすすめです。

付属品万年筆使用説明書、万年筆用カートリッジインク BK、万年筆品質保証書、ケース、フォレス/PenWorld説明書材質蓋、胴、大先=PMMA樹脂軸径(Φmm)12ブラック質量(g)16.4寸法(Φ×mm)17×135(クリップ部含む)ペン先ステンレス繰り返し・詰め替え対応内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63560825110571120極細
8,000
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
63560834110571220細字
8,000
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
63560850110571320中細
8,000
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
63560859110571420中字
8,000
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
63560868110571620太字
8,000
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
63561148110571920ミュージック
10,000
8,098
8,908(税込)
7日以内出荷
63561139110571720ズーム
10,000
8,098
8,908(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする