曜日別特売

リゲッタ ローウェッジヒールサンダル ブラウン M

リゲッタ ローウェッジヒールサンダル ブラウン M - リゲッタリゲッタ ローウェッジヒールサンダル ブラウン M - リゲッタリゲッタ ローウェッジヒールサンダル ブラウン M - リゲッタリゲッタ ローウェッジヒールサンダル ブラウン M - リゲッタリゲッタ ローウェッジヒールサンダル ブラウン M - リゲッタリゲッタ ローウェッジヒールサンダル ブラウン M - リゲッタ

二本ベルトで足にぴったりフィット。シンプルな可愛いデザイン。「履きやすさ」へのこだわりと遊び心が詰まったディテール。バックベルトは内ゴム付きで脱ぎ履きラクチン。裏地には柔らかくて肌当たりのいい素材を使用しています。ソール裏側は凹凸部分で滑りにくい仕様に。ランドトゥでつま先ゆったり。接地面が広く、安定感のあるウェッジヒール5.0cmの高さを感じずスイスイ歩けます。

材質甲材:合成皮革 底材:合成底(ポリウレタン)ブラウンサイズM質量(g)220(片足)サイズ(cm)23~23.5ウィズ21.3ヒール(cm)5靴タイプサンダルストーム(cm)2甲幅(cm)13.1底幅(cm)8.2内容量1足
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63564560CJLW5522-BRN-M(23.0cm~23.5cm)
オープン
7,255
7,981(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カジュアルサンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする