曜日別特売

Vポスター額 A1

Vポスター額 A1 - 万丈Vポスター額 A1 - 万丈Vポスター額 A1 - 万丈Vポスター額 A1 - 万丈Vポスター額 A1 - 万丈Vポスター額 A1 - 万丈Vポスター額 A1 - 万丈Vポスター額 A1 - 万丈

景色や映画のポスターなどの額装に最適な木製ポスター額、V ポスター額。
景色や映画のポスターなどに最適な落ち着いた色合いの木製ポスター額です。お気に入りのポスター、風景写真などを飾るのにピッタリです。その他、お店のPOP・掲示用としてもお使いいただけます。

仕様壁掛用金具・吊り紐付・縦横 兼用・掛けのみ材質面材:PET材質(本体)木製質量(g)1600外寸(mm)628×875内寸(mm)594×841適合サイズA1判窓寸法(縦×横)(mm)578×825内容量1枚
注意
※ご使用時は面材の保護シートを剥がしてご利用下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63558129106-733ホワイト無地(木目無し)
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
63558138106-301ブラック木目
オープン
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする