Vポスター額 A2

Vポスター額 A2 万丈 Vポスター額 A2 万丈 Vポスター額 A2 万丈 Vポスター額 A2 万丈 Vポスター額 A2 万丈 Vポスター額 A2 万丈 Vポスター額 A2 万丈 Vポスター額 A2 万丈

景色や映画のポスターなどの額装に最適な木製ポスター額、V ポスター額。
景色や映画のポスターなどに最適な落ち着いた色合いの木製ポスター額です。お気に入りのポスター、風景写真などを飾るのにピッタリです。その他、お店のPOP・掲示用としてもお使いいただけます。

仕様壁掛用金具・吊り紐付・縦横 兼用・掛けのみ 材質面材:PET 材質(本体)木製 質量(g)910 外寸(mm)454×628 内寸(mm)420×594 適合サイズA2判 窓寸法(縦×横)(mm)410×584 内容量1枚
注意
※ご使用時は面材の保護シートを剥がしてご利用下さい。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63558147 106-734 ホワイト 無地(木目無し)
オープン
2,998
3,298 (税込)
5日以内出荷

返品不可
63558156 106-302 ブラック 木目
オープン
4,498
4,948 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする