リゲッタ ツートンクロスベルトサンダル チャコール L

リゲッタ ツートンクロスベルトサンダル チャコール L - リゲッタリゲッタ ツートンクロスベルトサンダル チャコール L - リゲッタリゲッタ ツートンクロスベルトサンダル チャコール L - リゲッタリゲッタ ツートンクロスベルトサンダル チャコール L - リゲッタリゲッタ ツートンクロスベルトサンダル チャコール L - リゲッタリゲッタ ツートンクロスベルトサンダル チャコール L - リゲッタリゲッタ ツートンクロスベルトサンダル チャコール L - リゲッタ

編み込みデザインがオシャレなサンダル。「履きやすさ」へのこだわりと遊び心が詰まったディテール。ベルトの内側にはこっそりベルト付き。シボ感のある素材を使用。色味の違う素材使いでオシャレ度アップ。甲ベルトは面テープで調整可能。ソールの裏側は凹凸部分で滑りにくい仕様に。

材質甲材:合成皮革、ポリエステル 底材:合成底(ポリウレタン)チャコールサイズL質量(g)250(片足)サイズ(cm)24~24.5ウィズ22.4ヒール(cm)3.5靴タイプサンダルストーム(cm)2甲幅(cm)13.9底幅(cm)8.5内容量1足
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63564806CJFW3501-CHA-L(24.0cm~24.5cm)
オープン
6,980
7,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カジュアルサンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする