曜日別特売

リゲッタ ボーダークロスゴムサンダル ブラウン LL

リゲッタ ボーダークロスゴムサンダル ブラウン LL - リゲッタリゲッタ ボーダークロスゴムサンダル ブラウン LL - リゲッタリゲッタ ボーダークロスゴムサンダル ブラウン LL - リゲッタリゲッタ ボーダークロスゴムサンダル ブラウン LL - リゲッタリゲッタ ボーダークロスゴムサンダル ブラウン LL - リゲッタリゲッタ ボーダークロスゴムサンダル ブラウン LL - リゲッタリゲッタ ボーダークロスゴムサンダル ブラウン LL - リゲッタ

ボーダ柄のクロスベルトが可愛いサンダル。丸いフォルムが可愛いクロスベルトサンダル。バックベルトは伸縮性のあるゴム素材で足に合わせてぴったりフィットします。ソールの裏側は凹凸部分で滑りにくい仕様に。ラウンドトゥでつま先ゆったり。コロンと丸いフォルムがカジュアルコーデで相性抜群。

材質甲材:合成皮革 底材:合成底(ポリウレタン)ブラウンサイズLL質量(g)310(片足)サイズ(cm)25~25.5ウィズ22.7ヒール(cm)4.5靴タイプサンダルストーム(cm)3甲幅(cm)14.1底幅(cm)8.6内容量1足
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63564980CJEG5238-BRN-LL(25.0cm~25.5cm)
オープン
7,255
7,981(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カジュアルサンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする