Qlight
積層信号灯
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途
モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
材質
グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
電圧
AC/DC12V
種類
MLF-直付点灯・点滅
外径(Φmm)
60
保護等級
一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)
-30 ~ +50
ブザー音
有
点滅数(回/分)
60~80
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
CE、UL
内容量
1台
関連資料:
(1.03MB)
注意
※ 寸法を含む詳細については技術資料を確認してください。
バスケットに入れる
1425
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
段数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39813316
QTC60MLF-BZ-1-12-R
R-赤
1
¥
12,115
¥
13,327
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39813325
QTC60MLF-BZ-1-12-A
A-黄
1
¥
12,115
¥
13,327
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39813334
QTC60MLF-BZ-1-12-G
G-緑
1
¥
12,115
¥
13,327
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39813350
QTC60MLF-BZ-1-12-B
B-青
1
¥
12,115
¥
13,327
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39813359
QTC60MLF-BZ-1-12-W
W-白
1
¥
12,115
¥
13,327
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39813368
QTC60MLF-BZ-2-12-RR
上から:R-赤/R-赤
2
¥
15,405
¥
16,946
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39813377
QTC60MLF-BZ-2-12-RA
上から:R-赤/A-黄
2
¥
15,405
¥
16,946
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39813386
QTC60MLF-BZ-2-12-RG
上から:R-赤/G-緑
2
¥
15,405
¥
16,946
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39813395
QTC60MLF-BZ-2-12-RB
上から:R-赤/B-青
2
¥
15,405
¥
16,946
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39813404
QTC60MLF-BZ-2-12-RW
上から:R-赤/W-白
2
¥
15,405
¥
16,946
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39813420
QTC60MLF-BZ-2-12-AA
上から:A-黄/A-黄
2
¥
15,405
¥
16,946
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39813429
QTC60MLF-BZ-2-12-AR
上から:A-黄/R-赤
2
¥
15,405
¥
16,946
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39813438
QTC60MLF-BZ-2-12-AG
上から:A-黄/G-緑
2
¥
15,405
¥
16,946
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39813447
QTC60MLF-BZ-2-12-AB
上から:A-黄/B-青
2
¥
15,405
¥
16,946
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39813456
QTC60MLF-BZ-2-12-AW
上から:A-黄/W-白
2
¥
15,405
¥
16,946
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39813465
QTC60MLF-BZ-2-12-GG
上から:G-緑/G-緑
2
¥
15,405
¥
16,946
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39813474
QTC60MLF-BZ-2-12-GR
上から:G-緑/R-赤
2
¥
15,405
¥
16,946
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39813490
QTC60MLF-BZ-2-12-GA
上から:G-緑/A-黄
2
¥
15,405
¥
16,946
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39813499
QTC60MLF-BZ-2-12-GB
上から:G-緑/B-青
2
¥
15,405
¥
16,946
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39813508
QTC60MLF-BZ-2-12-GW
上から:G-緑/W-白
2
¥
15,405
¥
16,946
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39813517
QTC60MLF-BZ-2-12-BB
上から:B-青/B-青
2
¥
15,405
¥
16,946
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39813526
QTC60MLF-BZ-2-12-BR
上から:B-青/R-赤
2
¥
15,405
¥
16,946
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39813535
QTC60MLF-BZ-2-12-BA
上から:B-青/A-黄
2
¥
15,405
¥
16,946
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39813544
QTC60MLF-BZ-2-12-BG
上から:B-青/G-緑
2
¥
15,405
¥
16,946
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39813560
QTC60MLF-BZ-2-12-BW
上から:B-青/W-白
2
¥
15,405
¥
16,946
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39813569
QTC60MLF-BZ-2-12-WW
上から:W-白/W-白
2
¥
15,405
¥
16,946
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39813578
QTC60MLF-BZ-2-12-WR
上から:W-白/R-赤
2
¥
15,405
¥
16,946
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39813587
QTC60MLF-BZ-2-12-WA
上から:W-白/A-黄
2
¥
15,405
¥
16,946
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39813596
QTC60MLF-BZ-2-12-WG
上から:W-白/G-緑
2
¥
15,405
¥
16,946
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39813605
QTC60MLF-BZ-2-12-WB
上から:W-白/B-青
2
¥
15,405
¥
16,946
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39813614
QTC60MLF-BZ-3-12-RRR
上から:R-赤/R-赤/R-赤
3
¥
19,135
¥
21,049
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39813630
QTC60MLF-BZ-3-12-RRA
上から:R-赤/R-赤/A-黄
3
¥
19,135
¥
21,049
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39813639
QTC60MLF-BZ-3-12-RRG
上から:R-赤/R-赤/G-緑
3
¥
19,135
¥
21,049
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39813648
QTC60MLF-BZ-3-12-RRB
上から:R-赤/R-赤/B-青
3
¥
19,135
¥
21,049
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39813657
QTC60MLF-BZ-3-12-RRW
上から:R-赤/R-赤/W-白
3
¥
19,135
¥
21,049
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39813666
QTC60MLF-BZ-3-12-RAR
上から:R-赤/A-黄/R-赤
3
¥
19,135
¥
21,049
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39813675
QTC60MLF-BZ-3-12-RAA
上から:R-赤/A-黄/A-黄
3
¥
19,135
¥
21,049
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39813684
QTC60MLF-BZ-3-12-RAG
上から:R-赤/A-黄/G-緑
3
¥
19,135
¥
21,049
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39813700
QTC60MLF-BZ-3-12-RAB
上から:R-赤/A-黄/B-青
3
¥
19,135
¥
21,049
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39813709
QTC60MLF-BZ-3-12-RAW
上から:R-赤/A-黄/W-白
3
¥
19,135
¥
21,049
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39813718
QTC60MLF-BZ-3-12-RGR
上から:R-赤/G-緑/R-赤
3
¥
19,135
¥
21,049
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39813727
QTC60MLF-BZ-3-12-RGA
上から:R-赤/G-緑/A-黄
3
¥
19,135
¥
21,049
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39813736
QTC60MLF-BZ-3-12-RGG
上から:R-赤/G-緑/G-緑
3
¥
19,135
¥
21,049
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39813745
QTC60MLF-BZ-3-12-RGB
上から:R-赤/G-緑/B-青
3
¥
19,135
¥
21,049
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39813754
QTC60MLF-BZ-3-12-RGW
上から:R-赤/G-緑/W-白
3
¥
19,135
¥
21,049
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39813770
QTC60MLF-BZ-3-12-RBR
上から:R-赤/B-青/R-赤
3
¥
19,135
¥
21,049
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39813779
QTC60MLF-BZ-3-12-RBA
上から:R-赤/B-青/A-黄
3
¥
19,135
¥
21,049
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39813788
QTC60MLF-BZ-3-12-RBG
上から:R-赤/B-青/G-緑
3
¥
19,135
¥
21,049
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39813797
QTC60MLF-BZ-3-12-RBB
上から:R-赤/B-青/B-青
3
¥
19,135
¥
21,049
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39813806
QTC60MLF-BZ-3-12-RBW
上から:R-赤/B-青/W-白
3
¥
19,135
¥
21,049
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ