スーパー工業
エンジン式高圧洗浄機 SER-1315-5
徹底的なコンパクト設計で軽量化を実現しています。
信頼の国内メーカー製汎用エンジンを搭載です。
現場で活躍する便利な仕様を兼ね備えたプロユースモデルです。
用途
工業用部品製造機械の部品の洗浄に。
太陽光パネルの洗浄に。
木材の皮剥ぎと洗浄に。
養殖用コンテナのフジツボ落としに。
とりがい養殖用のコンテナのフジツボ落としに。
コンクリート面の土砂汚れ洗浄・劣化塗装の剥離作業に。
サンドブラストでの仮設資材洗浄に。
スズランノズルでの配管洗浄に。
付属品
タービンガンASYクイック、タービンガン用ノズル1/8#49Oリング付、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック、吸水ホースASY1/2×3mストレーナー無、ストレーナー三層構造3/4Φ100×85100メッシュ、余水ホースASY3/8×3mテトロンΦ10
トラスコ品番
342-9074
幅(mm)
530
質量(kg)
40.2
高さ(mm)
555
奥行(mm)
510
燃料
無鉛レギュラーガソリン
吐出圧力(MPa)
15
燃料タンク容量(L)
3.1
高圧ホース(m)
20
エンジンタイプ
空冷4サイクルガソリンエンジン
給水方式
自吸式
吐出水量(L/min)
13
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63565314
SER-1315-5
¥
366,000
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません