スーパー工業
エンジン式高圧洗浄機 SER-2010-E5
セルスターターのキーを回すだけで簡単エンジン始動が可能です。
繰り返しの充放電に強い長寿命のリチウムイオンバッテリーです。
自然放電が少なく長時間放置でもバッテリー上がりの心配無しです。
用途
水タンク/ノッチタンクの洗浄に。
石垣の苔落としに。
建設機械・車両洗浄に。
木材加工センターでの粉塵抑制に。
付属品
タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#93Oリング付(04N100093)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(3/4)余水(3/8)ASY3m三層ストレーナ(04W50003)
トラスコ品番
342-9073
幅(mm)
530
質量(kg)
47
高さ(mm)
555
奥行(mm)
510
燃料
無鉛レギュラーガソリン
吐出圧力(MPa)
10
燃料タンク容量(L)
3.6
高圧ホース(m)
20
エンジンタイプ
空冷4サイクル傾斜形OHVガソリンエンジン
給水方式
自吸式
吐出水量(L/min)
20
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63565339
SER-2010-E5
¥
483,000
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません