スーパー工業
エンジン式高圧洗浄機SEC-3007-2N
HONDA製エンジン式でメンテナンスも安心です。
自吸方式で水さえあればどこでも洗浄可能です。
積み込みや移動が容易な軽量コンパクト設計です。
用途
水タンク/ノッチタンクの洗浄に。
石垣の苔落としに。
建設機械・車両洗浄に。
解体現場の粉塵抑制に。
大型トラックなどの運搬車両の洗浄に。
木材加工センターでの粉塵抑制に。
付属品
タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#161Oリング付(04N100161)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(3/4)余水(3/8)ASY3m三層ストレーナ(04W50003)
トラスコ品番
135-8722
幅(mm)
460
質量(kg)
32
高さ(mm)
703
奥行(mm)
694
燃料
無鉛レギュラーガソリン
吐出圧力(MPa)
7
燃料タンク容量(L)
3.1
高圧ホース(m)
20
エンジンタイプ
空冷4サイクルガソリンエンジン
給水方式
自吸式
吐出水量(L/min)
29
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63565384
SEC-3007-2N
¥
292,000
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません