スーパー工業
モーター式高圧洗浄機 SCR-3008(200V水タンク付高耐久型)
Vベルト方式を採用した、水タンク付のコンパクトボディです。
ヘビーデューティーな現場にも対応する、高耐久モデルです。
用途
建設機械・車輛洗浄に。
配管・下水管の洗浄に。
自家用車の洗浄に。
トラクター・耕耘機などの農業機械の洗浄に。
土砂除去に。
セメント工場(ミキサー・ホッパー洗浄等)に。
付属品
タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#173Oリング付(04N100173)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(3/4)余水(1/2)ASY5m3層L型(04W50215)
幅(mm)
639
質量(kg)
150
高さ(mm)
766
奥行(mm)
969
吐出圧力(MPa)
8
高圧ホース(m)
20
給水方式
水タンク内自吸式(外部吸水対応可能)
吐出水量(L/min)
30
水タンク容量(L)
100
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63565296
SCR-3008-50HZ
126-1627
¥
750,000
¥
639,800
¥
703,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63565305
SCR-3008-60HZ
126-3117
¥
750,000
¥
639,800
¥
703,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません