30Mpa(306kgf/cm2)の超高圧タイプです。
電子ガバナー・オートストップ機能を搭載しています。
運転中の燃費効率をUPします。
簡単操作で簡単に起動します。
驚きのコンパクト設計です。
用途内装解体現場の断熱材(スタイロフォーム)の除去に。
ダム工事現場のレイタンスカットに。
敷鉄板の錆落としに。
改修工事での塗装薄利に。
養殖用の網のフジツボ・藻類落としに。
資材生産工場の薬剤乾燥機配管洗浄に。
雑草の除去に。
木材の皮剥ぎと洗浄に。
改修工事での防錆剤の除去に。
付属品噴射ガンASY35MPa高圧クイックRL56青(04P52009)、噴口直射1/8MCP31(040002412)、高圧ホースASYBH3/8×20m35MPaクイック(04T50031120)、吸水(3/4)余水(3/8)ASY3m三層ストレーナ(04W50003)、防災面 リケンFH2C(041063061)、ニトリル手袋 L PPM-6630(041063060)トラスコ品番418-7726幅(mm)705質量(kg)98.5高さ(mm)665奥行(mm)692燃料無鉛レギュラーガソリン吐出圧力(MPa)30燃料タンク容量(L)6.1高圧ホース(m)20エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン給水方式自吸式吐出水量(L/min)12内容量1台