スーパー工業
エンジン式高圧洗浄機 SER-1315-E5
セルスターターのキーを回すだけで簡単エンジン始動が可能です。
繰り返しの充放電に強い長寿命のリチウムイオンバッテリーです。
自然放電が少なく長時間放置でもバッテリー上がりの心配無しです。
用途
工業用部品製造機械の部品の洗浄に。
太陽光パネルの洗浄に。
木材の皮剥ぎと洗浄に。
養殖用コンテナのフジツボ落としに。
コンクリート面の土砂汚れ洗浄・劣化塗装の剥離作業に。
サンドブラストでの仮設資材洗浄に。
スズランノズルでの配管洗浄に。
付属品
タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#49Oリング付(04N100049)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(1/2)余水(3/8)ASY3m三層ストレーナ(04W50001)
トラスコ品番
342-9076
幅(mm)
530
質量(kg)
47
高さ(mm)
555
奥行(mm)
510
燃料
無鉛レギュラーガソリン
吐出圧力(MPa)
15
燃料タンク容量(L)
3.6
高圧ホース(m)
20
エンジンタイプ
空冷4サイクル傾斜形OHVガソリンエンジン
給水方式
自吸式
吐出水量(L/min)
13
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63565366
SER-1315-E5
¥
483,000
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません