エンジン式高圧洗浄機 SER-1315-BS5

エンジン式高圧洗浄機 SER-1315-BS5 - スーパー工業エンジン式高圧洗浄機 SER-1315-BS5 - スーパー工業エンジン式高圧洗浄機 SER-1315-BS5 - スーパー工業エンジン式高圧洗浄機 SER-1315-BS5 - スーパー工業エンジン式高圧洗浄機 SER-1315-BS5 - スーパー工業エンジン式高圧洗浄機 SER-1315-BS5 - スーパー工業エンジン式高圧洗浄機 SER-1315-BS5 - スーパー工業

スタンダードクラス(3.7kW/5.0PS)にセル付きタイプをラインアップしています。
セル付きなのにわずか47.3kgです。
セル付きなのにサイズはそのままです。
現場で活躍する便利な仕様を兼ね備えたプロユースモデルです。

用途
工業用部品製造機械の部品の洗浄に。
太陽光パネルの洗浄に。
木材の皮剥ぎと洗浄に。
養殖用コンテナのフジツボ落としに。
とりがい養殖用のコンテナのフジツボ落としに。
コンクリート面の土砂汚れ洗浄・劣化塗装の剥離作業に。
サンドブラストでの仮設資材洗浄に。
スズランノズルでの配管洗浄に。
付属品タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#49Oリング付(04N100049)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(1/2)余水(3/8)ASY3m三層ストレーナ(04W50001)トラスコ品番342-9072幅(mm)530質量(kg)47.3高さ(mm)555奥行(mm)510燃料無鉛レギュラーガソリン吐出圧力(MPa)15燃料タンク容量(L)3.1高圧ホース(m)20エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン(セル付)給水方式自吸式吐出水量(L/min)13内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63565330SER-1315-BS5
473,000
399,800
439,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする