スーパー工業
エンジン式高圧洗浄機SEC-1020-2N
積み込みや移動が容易な軽量コンパクト設計です。
高耐久三連プランジャーポンプを採用しています。
HONDA製エンジン搭載でアフターメンテナンスも安心です。
用途
空調機器のフィルター・ダクト洗浄に。
塗装前の外壁洗浄に。
自家用車の洗浄に。
牛舎・豚舎・鶏舎等の床洗浄に。
口蹄疫対策搬入車輌の洗浄に。
工業用部品製造機械の部品の洗浄に。
太陽光パネルの洗浄に。
木材の皮剥ぎと洗浄に。
付属品
ライフルガンASY500-クイック分離式(04P50908)、可変ノズルASYΦ1.0紫(04000021J)、高圧ホースASYCH3/8×10mクイック(04T58012110)、吸水ホースASYテトロン1/2-3m円盤ストレーナ黒(04999062)
トラスコ品番
582-6352
幅(mm)
460
質量(kg)
29.4
高さ(mm)
703
奥行(mm)
700
燃料
無鉛レギュラーガソリン
吐出圧力(MPa)
20
燃料タンク容量(L)
3.1
高圧ホース(m)
10
エンジンタイプ
空冷4サイクルガソリンエンジン
給水方式
自吸&水道直結
吐出水量(L/min)
10
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63565409
SEC-1020-2N
¥
198,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません