曜日別特売

エンジン式高圧洗浄機SEC-1310-2N2

エンジン式高圧洗浄機SEC-1310-2N2 - スーパー工業エンジン式高圧洗浄機SEC-1310-2N2 - スーパー工業エンジン式高圧洗浄機SEC-1310-2N2 - スーパー工業エンジン式高圧洗浄機SEC-1310-2N2 - スーパー工業エンジン式高圧洗浄機SEC-1310-2N2 - スーパー工業エンジン式高圧洗浄機SEC-1310-2N2 - スーパー工業

積み込みや移動が容易な軽量コンパクト設計です。
高耐久三連プランジャーポンプを採用しています。
国内メーカー製エンジン搭載でアフターメンテナンスも安心です。

用途
石垣の苔落としに。
建設機械・車両洗浄に。
解体現場の粉塵抑制に。
大型トラックなどの運搬車両の洗浄に。
コンクリート面の土砂汚れ洗浄・劣化塗装の剥離作業に。
スズランノズルでの配管洗浄に。
トラクターの洗浄に。
付属品ライフルガンASY500-クイック(04P50008)、可変ノズルASYΦ1.3橙(04000021A)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(1/2)余水(3/8)ASY3m円盤ストレーナ黒(04W50002)トラスコ品番418-7724幅(mm)460質量(kg)28.4高さ(mm)703奥行(mm)694燃料無鉛レギュラーガソリン吐出圧力(MPa)10燃料タンク容量(L)3.1高圧ホース(m)20エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン給水方式自吸式吐出水量(L/min)13内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63565400SEC-1310-2N2
240,000
199,800
219,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする