| 63565470 | 114-5204-22 | 1セット(4kg) | 主剤 : 13.5kg・3.6kg(一部原色および各色 )/硬化剤 : 1.5kg・0.4kg、 木部弾性用硬化剤 : 1.8kg ・0.48kg | 4 | ハイホワイト | 4000 | 艶有 | | |
|
| 63565479 | 114HP-RP-030-10G-4KgST | 1セット(4kg) | 主剤 : 13.5kg・3.6kg(一部原色および各色 )/硬化剤 : 1.5kg・0.4kg、 木部弾性用硬化剤 : 1.8kg ・0.48kg | 4 | RP-030 | 4000 | 艶有 | | |
|
| 63565488 | 114HP-RP-255-10G-4KgST | 1セット(4kg) | 主剤 : 13.5kg・3.6kg(一部原色および各色 )/硬化剤 : 1.5kg・0.4kg、 木部弾性用硬化剤 : 1.8kg ・0.48kg | 4 | RP-255 | 4000 | 艶有 | | |
|
| 63565497 | 114HP-RP-030-05G-4KgST | 1セット(4kg) | 主剤 : 13.5kg・3.6kg(一部原色および各色 )/硬化剤 : 1.5kg・0.4kg、 木部弾性用硬化剤 : 1.8kg ・0.48kg | 4 | RP-030 | 4000 | 5分艶 | | |
|
| 63565506 | 114HP-RP-255-05G-4KgST | 1セット(4kg) | 主剤 : 13.5kg・3.6kg(一部原色および各色 )/硬化剤 : 1.5kg・0.4kg、 木部弾性用硬化剤 : 1.8kg ・0.48kg | 4 | RP-255 | 4000 | 5分艶 | | |
|
| 63565515 | 114HP-RP-030-03G-4KgST | 1セット(4kg) | 主剤 : 13.5kg・3.6kg(一部原色および各色 )/硬化剤 : 1.5kg・0.4kg、 木部弾性用硬化剤 : 1.8kg ・0.48kg | 4 | RP-030 | 4000 | 3分艶 | | |
|
| 63565524 | 114HP-RP-255-03G-4KgST | 1セット(4kg) | 主剤 : 13.5kg・3.6kg(一部原色および各色 )/硬化剤 : 1.5kg・0.4kg、 木部弾性用硬化剤 : 1.8kg ・0.48kg | 4 | RP-255 | 4000 | 3分艶 | | |
|
| 63565540 | 114HP-RP-100-05G-4KgST | 1セット(4kg) | 主剤 : 13.5kg・3.6kg(一部原色および各色 )/硬化剤 : 1.5kg・0.4kg、 木部弾性用硬化剤 : 1.8kg ・0.48kg | 4 | RP-100 | 4000 | 5分艶 | | |
|
| 63565549 | 114HP-RP-120-05G-4KgST | 1セット(4kg) | 主剤 : 13.5kg・3.6kg(一部原色および各色 )/硬化剤 : 1.5kg・0.4kg、 木部弾性用硬化剤 : 1.8kg ・0.48kg | 4 | RP-120 | 4000 | 5分艶 | | |
|
| 63565558 | 114HP-RP-630-05G-4KgST | 1セット(4kg) | 主剤 : 13.5kg・3.6kg(一部原色および各色 )/硬化剤 : 1.5kg・0.4kg、 木部弾性用硬化剤 : 1.8kg ・0.48kg | 4 | RP-630 | 4000 | 5分艶 | | |
|
| 63565567 | 114HP-RP-133-05G-4KgST | 1セット(4kg) | 主剤 : 13.5kg・3.6kg(一部原色および各色 )/硬化剤 : 1.5kg・0.4kg、 木部弾性用硬化剤 : 1.8kg ・0.48kg | 4 | RP-133 | 4000 | 5分艶 | | |
|
| 63565576 | 114HP-RP-121-05G-4KgST | 1セット(4kg) | 主剤 : 13.5kg・3.6kg(一部原色および各色 )/硬化剤 : 1.5kg・0.4kg、 木部弾性用硬化剤 : 1.8kg ・0.48kg | 4 | RP-121 | 4000 | 5分艶 | | |
|
| 63565585 | 114HP-RP-100-03G-4KgST | 1セット(4kg) | 主剤 : 13.5kg・3.6kg(一部原色および各色 )/硬化剤 : 1.5kg・0.4kg、 木部弾性用硬化剤 : 1.8kg ・0.48kg | 4 | RP-100 | 4000 | 3分艶 | | |
|
| 63565594 | 114HP-RP-120-03G-4KgST | 1セット(4kg) | 主剤 : 13.5kg・3.6kg(一部原色および各色 )/硬化剤 : 1.5kg・0.4kg、 木部弾性用硬化剤 : 1.8kg ・0.48kg | 4 | RP-120 | 4000 | 3分艶 | | |
|
| 63565610 | 114HP-RP-630-03G-4KgST | 1セット(4kg) | 主剤 : 13.5kg・3.6kg(一部原色および各色 )/硬化剤 : 1.5kg・0.4kg、 木部弾性用硬化剤 : 1.8kg ・0.48kg | 4 | RP-630 | 4000 | 3分艶 | | |
|
| 63565619 | 114HP-RP-133-03G-4KgST | 1セット(4kg) | 主剤 : 13.5kg・3.6kg(一部原色および各色 )/硬化剤 : 1.5kg・0.4kg、 木部弾性用硬化剤 : 1.8kg ・0.48kg | 4 | RP-133 | 4000 | 3分艶 | | |
|
| 63565628 | 114HP-RP-121-03G-4KgST | 1セット(4kg) | 主剤 : 13.5kg・3.6kg(一部原色および各色 )/硬化剤 : 1.5kg・0.4kg、 木部弾性用硬化剤 : 1.8kg ・0.48kg | 4 | RP-121 | 4000 | 3分艶 | | |
|
| 63565637 | 114HP-RP-N90-05G-4KgST | 1セット(4kg) | 主剤 : 13.5kg・3.6kg(一部原色および各色 )/硬化剤 : 1.5kg・0.4kg、 木部弾性用硬化剤 : 1.8kg ・0.48kg | 4 | RP-N90 | 4000 | 5分艶 | | |
|
| 63565646 | 114HP-RP-220-05G-4KgST | 1セット(4kg) | 主剤 : 13.5kg・3.6kg(一部原色および各色 )/硬化剤 : 1.5kg・0.4kg、 木部弾性用硬化剤 : 1.8kg ・0.48kg | 4 | RP-220 | 4000 | 5分艶 | | |
|
| 63565655 | 114HP-RP-216(CW111)-05G-4KgST | 1セット(4kg) | 主剤 : 13.5kg・3.6kg(一部原色および各色 )/硬化剤 : 1.5kg・0.4kg、 木部弾性用硬化剤 : 1.8kg ・0.48kg | 4 | RP-216(CW111) | 4000 | 5分艶 | | |
|
| 63565664 | 114HP-RP-212-05G-4KgST | 1セット(4kg) | 主剤 : 13.5kg・3.6kg(一部原色および各色 )/硬化剤 : 1.5kg・0.4kg、 木部弾性用硬化剤 : 1.8kg ・0.48kg | 4 | RP-212 | 4000 | 5分艶 | | |
|
| 63565680 | 114HP-RP-210-05G-4KgST | 1セット(4kg) | 主剤 : 13.5kg・3.6kg(一部原色および各色 )/硬化剤 : 1.5kg・0.4kg、 木部弾性用硬化剤 : 1.8kg ・0.48kg | 4 | RP-210 | 4000 | 5分艶 | | |
|
| 63565689 | 114HP-RP-204-05G-4KgST | 1セット(4kg) | 主剤 : 13.5kg・3.6kg(一部原色および各色 )/硬化剤 : 1.5kg・0.4kg、 木部弾性用硬化剤 : 1.8kg ・0.48kg | 4 | RP-204 | 4000 | 5分艶 | | |
|
| 63565698 | 114HP-RP-213-05G-4KgST | 1セット(4kg) | 主剤 : 13.5kg・3.6kg(一部原色および各色 )/硬化剤 : 1.5kg・0.4kg、 木部弾性用硬化剤 : 1.8kg ・0.48kg | 4 | RP-213 | 4000 | 5分艶 | | |
|
| 63565707 | 114HP-RP-311(CW56)-05G-4KgST | 1セット(4kg) | 主剤 : 13.5kg・3.6kg(一部原色および各色 )/硬化剤 : 1.5kg・0.4kg、 木部弾性用硬化剤 : 1.8kg ・0.48kg | 4 | RP-311(CW56) | 4000 | 5分艶 | | |
|
| 63565716 | 114HP-RP-201(CW710)-05G-4KgST | 1セット(4kg) | 主剤 : 13.5kg・3.6kg(一部原色および各色 )/硬化剤 : 1.5kg・0.4kg、 木部弾性用硬化剤 : 1.8kg ・0.48kg | 4 | RP-201(CW710) | 4000 | 5分艶 | | |
|
| 63565725 | 114HP-RP-200(CW331)-05G-4KgST | 1セット(4kg) | 主剤 : 13.5kg・3.6kg(一部原色および各色 )/硬化剤 : 1.5kg・0.4kg、 木部弾性用硬化剤 : 1.8kg ・0.48kg | 4 | RP-200(CW331) | 4000 | 5分艶 | | |
|
| 63565734 | 114HP-RP-230-05G-4KgST | 1セット(4kg) | 主剤 : 13.5kg・3.6kg(一部原色および各色 )/硬化剤 : 1.5kg・0.4kg、 木部弾性用硬化剤 : 1.8kg ・0.48kg | 4 | RP-230 | 4000 | 5分艶 | | |
|
| 63565750 | 114HP-RP-310-05G-4KgST | 1セット(4kg) | 主剤 : 13.5kg・3.6kg(一部原色および各色 )/硬化剤 : 1.5kg・0.4kg、 木部弾性用硬化剤 : 1.8kg ・0.48kg | 4 | RP-310 | 4000 | 5分艶 | | |
|
| 63565759 | 114HP-RP-215-05G-4KgST | 1セット(4kg) | 主剤 : 13.5kg・3.6kg(一部原色および各色 )/硬化剤 : 1.5kg・0.4kg、 木部弾性用硬化剤 : 1.8kg ・0.48kg | 4 | RP-215 | 4000 | 5分艶 | | |
|
| 63565768 | 114HP-RP-130-05G-4KgST | 1セット(4kg) | 主剤 : 13.5kg・3.6kg(一部原色および各色 )/硬化剤 : 1.5kg・0.4kg、 木部弾性用硬化剤 : 1.8kg ・0.48kg | 4 | RP-130 | 4000 | 5分艶 | | |
|
| 63565777 | 114HP-RP-202-05G-4KgST | 1セット(4kg) | 主剤 : 13.5kg・3.6kg(一部原色および各色 )/硬化剤 : 1.5kg・0.4kg、 木部弾性用硬化剤 : 1.8kg ・0.48kg | 4 | RP-202 | 4000 | 5分艶 | | |
|
| 63565786 | 114HP-RP-N80-05G-4KgST | 1セット(4kg) | 主剤 : 13.5kg・3.6kg(一部原色および各色 )/硬化剤 : 1.5kg・0.4kg、 木部弾性用硬化剤 : 1.8kg ・0.48kg | 4 | RP-N80 | 4000 | 5分艶 | | |
|
| 63565795 | 114HP-RP-205-05G-4KgST | 1セット(4kg) | 主剤 : 13.5kg・3.6kg(一部原色および各色 )/硬化剤 : 1.5kg・0.4kg、 木部弾性用硬化剤 : 1.8kg ・0.48kg | 4 | RP-205 | 4000 | 5分艶 | | |
|
| 63565804 | 114HP-RP-132-05G-4KgST | 1セット(4kg) | 主剤 : 13.5kg・3.6kg(一部原色および各色 )/硬化剤 : 1.5kg・0.4kg、 木部弾性用硬化剤 : 1.8kg ・0.48kg | 4 | RP-132 | 4000 | 5分艶 | | |
|
| 63565820 | 114HP-RP-214-05G-4KgST | 1セット(4kg) | 主剤 : 13.5kg・3.6kg(一部原色および各色 )/硬化剤 : 1.5kg・0.4kg、 木部弾性用硬化剤 : 1.8kg ・0.48kg | 4 | RP-214 | 4000 | 5分艶 | | |
|
| 63565829 | 114HP-RP-N75-05G-4KgST | 1セット(4kg) | 主剤 : 13.5kg・3.6kg(一部原色および各色 )/硬化剤 : 1.5kg・0.4kg、 木部弾性用硬化剤 : 1.8kg ・0.48kg | 4 | RP-N75 | 4000 | 5分艶 | | |
|
| 63565838 | 114HP-RP-203-05G-4KgST | 1セット(4kg) | 主剤 : 13.5kg・3.6kg(一部原色および各色 )/硬化剤 : 1.5kg・0.4kg、 木部弾性用硬化剤 : 1.8kg ・0.48kg | 4 | RP-203 | 4000 | 5分艶 | | |
|
| 63565847 | 114HP-RP-211-05G-4KgST | 1セット(4kg) | 主剤 : 13.5kg・3.6kg(一部原色および各色 )/硬化剤 : 1.5kg・0.4kg、 木部弾性用硬化剤 : 1.8kg ・0.48kg | 4 | RP-211 | 4000 | 5分艶 | | |
|
| 63565856 | 114HP-RP-131-05G-4KgST | 1セット(4kg) | 主剤 : 13.5kg・3.6kg(一部原色および各色 )/硬化剤 : 1.5kg・0.4kg、 木部弾性用硬化剤 : 1.8kg ・0.48kg | 4 | RP-131 | 4000 | 5分艶 | | |
|
| 63565865 | 114HP-RP-020-05G-4KgST | 1セット(4kg) | 主剤 : 13.5kg・3.6kg(一部原色および各色 )/硬化剤 : 1.5kg・0.4kg、 木部弾性用硬化剤 : 1.8kg ・0.48kg | 4 | RP-020 | 4000 | 5分艶 | | |
|
| 63565874 | 114HP-RP-110-05G-4KgST | 1セット(4kg) | 主剤 : 13.5kg・3.6kg(一部原色および各色 )/硬化剤 : 1.5kg・0.4kg、 木部弾性用硬化剤 : 1.8kg ・0.48kg | 4 | RP-110 | 4000 | 5分艶 | | |
|
| 63565890 | 114HP-RP-137-05G-4KgST | 1セット(4kg) | 主剤 : 13.5kg・3.6kg(一部原色および各色 )/硬化剤 : 1.5kg・0.4kg、 木部弾性用硬化剤 : 1.8kg ・0.48kg | 4 | RP-137 | 4000 | 5分艶 | | |
|
| 63565899 | 114HP-RP-N70-05G-4KgST | 1セット(4kg) | 主剤 : 13.5kg・3.6kg(一部原色および各色 )/硬化剤 : 1.5kg・0.4kg、 木部弾性用硬化剤 : 1.8kg ・0.48kg | 4 | RP-N70 | 4000 | 5分艶 | | |
|
| 63565908 | 114HP-RP-231-05G-4KgST | 1セット(4kg) | 主剤 : 13.5kg・3.6kg(一部原色および各色 )/硬化剤 : 1.5kg・0.4kg、 木部弾性用硬化剤 : 1.8kg ・0.48kg | 4 | RP-231 | 4000 | 5分艶 | | |
|
| 63565917 | 114HP-RP-135-05G-4KgST | 1セット(4kg) | 主剤 : 13.5kg・3.6kg(一部原色および各色 )/硬化剤 : 1.5kg・0.4kg、 木部弾性用硬化剤 : 1.8kg ・0.48kg | 4 | RP-135 | 4000 | 5分艶 | | |
|
| 63565926 | 114HP-RP-320-05G-4KgST | 1セット(4kg) | 主剤 : 13.5kg・3.6kg(一部原色および各色 )/硬化剤 : 1.5kg・0.4kg、 木部弾性用硬化剤 : 1.8kg ・0.48kg | 4 | RP-320 | 4000 | 5分艶 | | |
|
| 63565935 | 114HP-RP-134-05G-4KgST | 1セット(4kg) | 主剤 : 13.5kg・3.6kg(一部原色および各色 )/硬化剤 : 1.5kg・0.4kg、 木部弾性用硬化剤 : 1.8kg ・0.48kg | 4 | RP-134 | 4000 | 5分艶 | | |
|
| 63565944 | 114HP-RP-N50-05G-4KgST | 1セット(4kg) | 主剤 : 13.5kg・3.6kg(一部原色および各色 )/硬化剤 : 1.5kg・0.4kg、 木部弾性用硬化剤 : 1.8kg ・0.48kg | 4 | RP-N50 | 4000 | 5分艶 | | |
|
| 63565960 | 114HP-RP-810-05G-4KgST | 1セット(4kg) | 主剤 : 13.5kg・3.6kg(一部原色および各色 )/硬化剤 : 1.5kg・0.4kg、 木部弾性用硬化剤 : 1.8kg ・0.48kg | 4 | RP-810 | 4000 | 5分艶 | | |
|