曜日別特売

プランターBOX付きフェンス「TWILL」(ツイル)

プランターBOX付きフェンス「TWILL」(ツイル) - 住まいスタイルプランターBOX付きフェンス「TWILL」(ツイル) - 住まいスタイルプランターBOX付きフェンス「TWILL」(ツイル) - 住まいスタイルプランターBOX付きフェンス「TWILL」(ツイル) - 住まいスタイルプランターBOX付きフェンス「TWILL」(ツイル) - 住まいスタイルプランターBOX付きフェンス「TWILL」(ツイル) - 住まいスタイルプランターBOX付きフェンス「TWILL」(ツイル) - 住まいスタイルプランターBOX付きフェンス「TWILL」(ツイル) - 住まいスタイル

「幸せな空間を作る5つのニュアンスカラー。置くだけで憧れのインドアガーデン」
お部屋やベランダ、玄関等の限られた空間でもフェンスが設置できます。
プランターボックスに植物の鉢を入れて、見栄えのする空間に。フェンスはハンギングの他、季節のディスプレイを楽しむのも素敵。
1.室内でも屋外でも頼れる一台。
どんなシーンでも使いやすいロー&コンパクトサイズ。雑誌の1ページのような、おしゃれなお部屋に。ガーデニング用品や、お子さんのおもちゃ、趣味の雑貨等の収納にも最適。
2.空間を無駄なく使える
ハンギングプランターを取り付ければ、立体的に演出できるだけでなく、日当たりも良好に。
3.玄関や店舗のディスプレイにも
第一印象を左右するエントランスには、瑞々しい植物を飾って、フレッシュで爽やかな印象に。
4.誰が見ても美しい統一感
ニュアンスカラーは、シリーズ使いがおすすめ。トーンを合わせることで、統一感と上品さがにじみ出ますよ。
5.パーテーションとして
コミュニケーションが取りやすく空調を遮らないメッシュ仕様。ドアを開けた時に室内が丸見えにならないように、さりげない目隠しとしても。

用途プランターボックスに植物の鉢を入れて、見栄えのする空間に。フェンスはハンギングの他、季節のディスプレイを楽しむのも素敵。ガーデニング用品や、お子さんのおもちゃ、趣味の雑貨等の収納にも最適。ドアを開けた時に室内が丸見えにならないように、さりげない目隠しとしても。 室内 間仕切り オフィス 店舗 部屋 庭 ガーデン プランター フェンスプランター 付き アイアン フェンス スタンド パーテーション 間仕切り リビング 屋外 おしゃれ 北欧 壁掛け 日除け ベランダ プランター台 看板 格子 柵 自立 置くだけ バラ diy材質スチール質量(kg)7.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 605×250×1200仕上粉体塗装組立時間2人で20分内容量1台
注意
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支え無い程度に予告なく変更される場合がございます。大きなデザインの変更はございませんが、ご注意ください。
※簡易設置のため、強度については設置環境に依存いたします。十分に安全をご確認の上、設置してください。
※フェンスに登ったり、もたれかからないでください。転倒の恐れがあります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※製品イメージ63565418TW001BLKマットブラック
20,800
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
※製品イメージ63565427TW001BLUブルーグレー
20,800
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
※製品イメージ63565436TW001BRNモカブラウン
20,800
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
※製品イメージ63565454TW001WHTアイボリーホワイト
20,800
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
※製品イメージ63565445TW001GRNピスタチオグリーン
20,800
12,980
14,278(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする