東日興産(TN)
バーナイフ
用途
自走畦草刈機用 バーナイフ
幅(mm)
40
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63573249
TKM604
1本
36HK07515B
310
4.5
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
63573258
TKM1107
1本
36HK07522B
355
4.5
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
63573267
TGC310
1本
36HK07524B
310
4
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
63573276
TGC410
1本
36HK07525B
410
4
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
63573285
TKM604X10
1セット(10本)
36HK07515B X10
310
4.5
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
63573294
TKM1107X10
1セット(10本)
36HK07522B X10
355
4.5
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
63573310
TGC310X10
1セット(10本)
36HK07524B X10
310
4
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
63573319
TGC410X10
1セット(10本)
36HK07525B X10
410
4
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください