ヘアドライヤー マイナスイオン 折りたたみ 軽量 スリットフード 大風量 切替スイッチ 3段階【TURBO-SET-COOL】 静電気軽減 ねじれにくいコード

ヘアドライヤー マイナスイオン 折りたたみ 軽量 スリットフード 大風量 切替スイッチ 3段階【TURBO-SET-COOL】 静電気軽減 ねじれにくいコード - テスコムヘアドライヤー マイナスイオン 折りたたみ 軽量 スリットフード 大風量 切替スイッチ 3段階【TURBO-SET-COOL】 静電気軽減 ねじれにくいコード - テスコムヘアドライヤー マイナスイオン 折りたたみ 軽量 スリットフード 大風量 切替スイッチ 3段階【TURBO-SET-COOL】 静電気軽減 ねじれにくいコード - テスコムヘアドライヤー マイナスイオン 折りたたみ 軽量 スリットフード 大風量 切替スイッチ 3段階【TURBO-SET-COOL】 静電気軽減 ねじれにくいコード - テスコムヘアドライヤー マイナスイオン 折りたたみ 軽量 スリットフード 大風量 切替スイッチ 3段階【TURBO-SET-COOL】 静電気軽減 ねじれにくいコード - テスコムヘアドライヤー マイナスイオン 折りたたみ 軽量 スリットフード 大風量 切替スイッチ 3段階【TURBO-SET-COOL】 静電気軽減 ねじれにくいコード - テスコムヘアドライヤー マイナスイオン 折りたたみ 軽量 スリットフード 大風量 切替スイッチ 3段階【TURBO-SET-COOL】 静電気軽減 ねじれにくいコード - テスコムヘアドライヤー マイナスイオン 折りたたみ 軽量 スリットフード 大風量 切替スイッチ 3段階【TURBO-SET-COOL】 静電気軽減 ねじれにくいコード - テスコム

すばやく乾かす大風量とマイナスイオンで髪、まとまる。

用途■1分間に1.5m3とたっぷりの風で髪を効率よく乾かします。※1:スイッチポジション TURBO使用時 / JIS規格測定法による ■マイナスイオン※が髪全体に行き届き、髪の広がりの一因となる静電気を低減します。 ※放出イオン量 約1,000万個/cm3以上 / メーカー測定法/メーカー比較検証法による ■洗髪後のドライに適した大風量の「TURBO」、優しい風で髪のセットに適した「SET」、温風で髪を整えた後の仕上げに冷風の「COOL」、の3つのモードに切り替えられます。 ■500mlペットボトルよりも軽いので疲れにくく、どなたでも使いやすいドライヤーです。 ■〈掃除のしやすいインレット※〉簡単に掃除ができて、いつでもキレイで清潔に。〈スリットフード付属〉スリットがあることで外気を取り込み、乾燥ダメージを軽減します。※インレットのお手入れは、掃除機で吸うか、よく絞ったタオル等で拭き取ってください。 ■幅広い世代に人気のパステル調のピンクと柔らかなホワイトの2色展開です。仕様【ラク抜きプラグ】×付属品スリットフード材質(本体)PC/ABS質量(g)395(本体のみ)/410(フード付き)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200スイッチ切替スイッチ「TURBO/SET/COOL/OFF」コード長さ(m)1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157×83×215(本体のみ)、203×83×215(フード付)温風温度(℃)95(TURBO時)風量(m3/min)1.5(TURBO時)イオンマイナスイオン保証期間1年間使用地区【海外使用】×折り畳み可否内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63573346TD260A-Pピンク
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
63573355TD260A-Wホワイト
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする