曜日別特売

ヘアドライヤー プロテクトイオン 折りたたみ 大風量 2WAYモイスチャーフード 切替スイッチ 3段階【TURBO-DRY-SET】 静電気低減 ラク抜きプラグ 抗菌

ヘアドライヤー プロテクトイオン 折りたたみ 大風量 2WAYモイスチャーフード 切替スイッチ 3段階【TURBO-DRY-SET】 静電気低減 ラク抜きプラグ 抗菌 - テスコムヘアドライヤー プロテクトイオン 折りたたみ 大風量 2WAYモイスチャーフード 切替スイッチ 3段階【TURBO-DRY-SET】 静電気低減 ラク抜きプラグ 抗菌 - テスコムヘアドライヤー プロテクトイオン 折りたたみ 大風量 2WAYモイスチャーフード 切替スイッチ 3段階【TURBO-DRY-SET】 静電気低減 ラク抜きプラグ 抗菌 - テスコムヘアドライヤー プロテクトイオン 折りたたみ 大風量 2WAYモイスチャーフード 切替スイッチ 3段階【TURBO-DRY-SET】 静電気低減 ラク抜きプラグ 抗菌 - テスコムヘアドライヤー プロテクトイオン 折りたたみ 大風量 2WAYモイスチャーフード 切替スイッチ 3段階【TURBO-DRY-SET】 静電気低減 ラク抜きプラグ 抗菌 - テスコムヘアドライヤー プロテクトイオン 折りたたみ 大風量 2WAYモイスチャーフード 切替スイッチ 3段階【TURBO-DRY-SET】 静電気低減 ラク抜きプラグ 抗菌 - テスコムヘアドライヤー プロテクトイオン 折りたたみ 大風量 2WAYモイスチャーフード 切替スイッチ 3段階【TURBO-DRY-SET】 静電気低減 ラク抜きプラグ 抗菌 - テスコムヘアドライヤー プロテクトイオン 折りたたみ 大風量 2WAYモイスチャーフード 切替スイッチ 3段階【TURBO-DRY-SET】 静電気低減 ラク抜きプラグ 抗菌 - テスコム

髪質や用途に合わせてカスタマイズ。シリーズ累計出荷台数 515万台突破※1多機能ドライヤー※従来機種TID900/TID901/TID902/TID910/TID920/TID925/TID930/TD430A/TD430Bioneシリーズ

用途■多機能人気モデル※が小型軽量化しながらも風量はパワーアップ。さらに使いやすく進化しました。 ※従来機種TD430B ■髪をいたわりながら乾かしたい時は低温(LOW)×強い風(TURBO)、早く乾かしたい時は高温(HIGH)×強い風(TURBO)など、目的に合わせてお好みの風に調節することが可能です。 ■シンプルに操作できるように改良した2WAYフードです。髪全体を幅広くドライしたいときはWIDE、勢いのある風で根元からドライしたいときはPOINTに切り替えて、風の勢いをカスタマイズできます。 ■マイナスイオンとプラスイオンを同時に放出します。それぞれのイオンが髪に働いて、髪の広がりや傷みの一因となる静電気を抑制し、髪のツヤもアップします。 ■多機能だからこそ課題となっていたサイズや重さ。従来機種の設計を見直して約39%の小型化、約9%の軽量化を実現しました。腕が疲れにくく、ヘアドライを快適にします。 ■〈掃除がしやすいインレット※〉 簡単に掃除ができて、いつでもきれいを保てます。 ※インレットのお手入れは、掃除機で吸うか、よく絞ったタオル等でふき取り 〈ラク抜きプラグ〉 レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜くことができます。〈2WAYフード付属〉 セット時やピンポイントで風を当てたい時にお使いください。 〈クイックコードバンド〉 電源コードがスッキリとまとまります。 ■風の流れをイメージしたメタリックパーツを採用しました。スタイリッシュな印象のネイビーと柔らかな印象のピンクの2色展開です。仕様【ラク抜きプラグ】○付属品2WAYフード材質(本体)PC/ABS質量(g)445(本体のみ)/490(フード付き)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200スイッチ切替スイッチ「TURBO/DRY/SET/OFF」、温度切替スイッチ「HIGH/LOW」、クールショットスイッチ 「HOT/COOL」コード長さ(m)1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×84×215(本体のみ)、205×84×215(フード付)温風温度(℃)100(周囲温度30℃の場合、DRY-HIGH時)風量(m3/min)1.9(TURBO時)イオンプロテクトイオン保証期間1年間使用地区【海外使用】×折り畳み可否内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63573364TD465A-Aネイビー
オープン
4,990
5,489(税込)
3日以内出荷
63573380TD465A-Pピンク
オープン
4,990
5,489(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする