インバーター直流TIG溶接機

インバーター直流TIG溶接機 - レグルスインバーター直流TIG溶接機 - レグルスインバーター直流TIG溶接機 - レグルスインバーター直流TIG溶接機 - レグルスインバーター直流TIG溶接機 - レグルス

溶接機能
【1】モード切替ボタン:溶接モードを切り替えます。「手棒溶接」 「TIGリフトスタート」 ※手棒溶接にはホットスタート・アークフォース機能調整付き
【2】TIG切り替えボタン:溶接の機能を切り替えます。「スポット」 「パルス」 「標準」
【3】自己保持切り替えボタン:TIG溶接の自己保持機能を切り替えます 「あり・なし」
デザインと保護機能
【1】作業者から見やすい傾斜表示パネル。衝撃からパネル部とボリュームを守る保護カバー付き
【2】パイプ型取ってとソフトグリップ採用、持ち運びが楽です。ボディカラーはハンマートーンを採用、汚れや傷が目立たない。
【3】保管時や移動時にかさばる電源ケーブルを取っ手のフリースペースに仮収納可能。(ケーブル絡みによる機体破損や転倒事故を軽減。
【4】本体トラブルはエラーコードで状況報告します。また、エラーコード発生時は溶接出力を停止し内部回路を保護、故障を軽減させます。

用途
200V/100V兼用:入力電圧100Vに対応し出張作業にも利用可能
EMC対策製品:本体に出入りする電気ノイズをフィルターにより軽減し本体及び周辺の電子機器への影響を軽減させます。
故障軽減システム:入力電圧の低下を感知しエラー報告。出力を止め内部回路を保護します。
パラメータ保存機能:溶接設定条件を10件登録可能。材料や工法に合わせた条件を簡単保存。
仕様●溶接電流範囲:●200V:5~200A ●100V:5~130A●無負荷電圧:66Vセット内容セット内容■RTD-200本体 ■WP-17トーチケーブル8m(スイッチコド8m付き)※トーチカバー(布製)に収納済み■アースケーブル5m(16sq) ■アルゴンガス流量計(ガスホース3m付)■標準アルミナノズル#7 ■標準コレットボディ1.6mm ■標準コレット1.6mm ■バックキャップ ロング ■トリウム入りタングステン1.6mm寸法(mm)420×170×320質量(kg)9定格周波数(Hz)50/60電源電圧(V)単相200V/単相100V冷却方式強制空冷定格入力電流(A)200V/TIG:23、手棒:35・100V/TIG:28、手棒:43定格使用率(%)(40℃ 10分):●200V:TIG50%(200A)、手棒35%(200A)、 TIG100%(135A)、手棒100%(135A) ●100V:TIG90%(130A)、手棒60%(130A) TIG100%(125A)、手棒100%(105A)定格入力200V:TIG 4.6KVA/4.5kw 、手棒 7.0KVA/6.9kw、100V: TIG 2.8KVA/2.7kw、手棒 4.3KVA/4.2kw内容量1台
注意
※入力ケーブルは4.0sq(三芯X2.5m、先端に丸端子(スタッド径M5)付属します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63579174RTD-200
312,500
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

TIG溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする