曜日別特売

高速自動遮光面(キャップ型)

高速自動遮光面(キャップ型) - レグルス

遮光前が見やすい:トゥルービューカラー液晶採用で自然光に近い明るさ。
液晶後も見やすい:カラー液晶採用で溶接プール陰影スッキリ。溶接プール付近は青白色で雑色がありません。
視界が広い:遮光部100mmX93mm サイドビューにより左右にも視界確保
装着感良い:額部は柔らかいクッション、後頭部はフィット感に優れた可動式パットを採用

仕様●センサー数:5●戻り速度:0.06~1.2秒(スイッチ操作) AUTO機能有り●視野範囲(横X縦):100mmX93mm●遮光前明るさ:#3(サイドウィンドウ#5)●遮光後濃度調整範囲:#3(GRID)/手動:#4~#8(CUT)#8~#13(WELD)自動:-2~+2段階調整●電池劣化表示:Low Battery点灯●電源ON/OFF:自動ON/OFF手動ON/OFF(スイッチ操作)質量(g)540電源CR2032X2、ソラーパネル併用反応速度(秒)1/25000感度調整シートスイッチ操作内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63579190RFS-800-C
55,000
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接面(自動遮光面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする