曜日別特売

トリル アームチェアー

トリル アームチェアー - タカショートリル アームチェアー - タカショートリル アームチェアー - タカショートリル アームチェアー - タカショートリル アームチェアー - タカショートリル アームチェアー - タカショー

Make life easier for peopleをコンセプトに、イタリアでデザイナーズ屋外家具を展開するNARDIのアームチェアー。すっきりとミニマルでプレーンなデザインに、イタリアならではの美しいカラーリングが特徴。アームが座面より一回り外に設計され、ゆったりと腰掛けられるようデザインされています。また100%リサイクル可能な素材でつくられており、サステナビリティに配慮した製品です。

材質ガラス繊維強化ポリプロピレン質量(kg)4.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)585×535×825寸法SH(mm)450スタッキング重ね置き可:6脚まで内容量1脚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63583724NAR-C07TBティールブルー
19,900
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63583740NAR-C07GRグリーン
19,900
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63583749NAR-C07Tトープ
19,900
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63583758NAR-C07DGダークグレー
19,900
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,500/税込¥4,950
北海道地方数量1につき¥9,000/税込¥9,900
沖縄地方数量1につき¥13,500/税込¥14,850
離島数量1につき¥18,000/税込¥19,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする