曜日別特売

イタリア製 NALDI ネット ラウンジチェアー

イタリア製 NALDI ネット ラウンジチェアー - タカショーイタリア製 NALDI ネット ラウンジチェアー - タカショー

Make life easier for peopleをコンセプトに、イタリアでデザイナーズ屋外家具を展開するNARDIのラウンジチェアー。
ベーシックなダークグレーは使い勝手がよく、ポップなイエローも表面のマットな質感がモダンでどこか落ちついた雰囲気をプラスしてくれます。
全面水洗い可能なFRP製の上メッシュ状で水はけがよく、お手入れもとても簡単。同シリーズのベンチやコーヒーテーブルと組み合わせたコーディネートで、さらに統一感のある空間に。

材質ガラス繊維強化ポリプロピレン質量(kg)4.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670×690×860寸法SH(mm)415スタッキング重ね置き可:6脚まで内容量1脚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63583767NAR-C15DGダークグレー
26,000
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63583776NAR-C15MEメイズ
26,000
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,500/税込¥3,850
北海道地方数量1につき¥7,000/税込¥7,700
沖縄地方数量1につき¥10,500/税込¥11,550
離島数量1につき¥14,000/税込¥15,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする