クロワゼットアームチェアー

クロワゼットアームチェアー - タカショークロワゼットアームチェアー - タカショークロワゼットアームチェアー - タカショークロワゼットアームチェアー - タカショー

1953年から続くアウトドア家具メーカー フェルモブ。自然を楽しむための家具を専門に製造しており、今も変わらず世界各地で親しまれているブランドです。最新の技術と伝統的な職人の手作業を融合し創られた製品は、高い品質と機能性で、様々なシーンで広く利用され、多くの人々に親しまれています。

用途塗料には有機溶剤を使用せず、100%リサイクル素材の塗料を使用しています。一般的な溶剤を用いた塗装と比べ厚く丈夫な塗膜を形成することから、傷つきにくく防錆能力にす優れています。質量(kg)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×650×830座面高さ(mm)420スタッキング内容量1脚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63583828FER-C11SGストームグレー
99,800
94,980
104,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63583837FER-C11CGクレイグレー
99,800
94,980
104,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,500/税込¥3,850
北海道地方数量1につき¥7,000/税込¥7,700
沖縄地方数量1につき¥10,500/税込¥11,550
離島数量1につき¥14,000/税込¥15,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする