イタリア製 NALDI フォリオ リラックスチェアー

イタリア製 NALDI フォリオ リラックスチェアー - タカショーイタリア製 NALDI フォリオ リラックスチェアー - タカショーイタリア製 NALDI フォリオ リラックスチェアー - タカショーイタリア製 NALDI フォリオ リラックスチェアー - タカショーイタリア製 NALDI フォリオ リラックスチェアー - タカショーイタリア製 NALDI フォリオ リラックスチェアー - タカショー

Make life easier for peopleをコンセプトに、イタリアでデザイナーズ屋外家具を展開するNARDIのリラックスチェアー。
リクライニング機能付きで、背もたれの角度を2段階に調節できます。丸みのある柔らかなデザインがおしゃれな空間を演出。お気に入りのドリンクを飲んだり本を読んだりと、自分の時間をゆったりと過ごすために最適なチェアーです。

材質ガラス繊維強化ポリプロピレン質量(kg)8.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)720×810~925×1130~1065寸法SH(mm)450スタッキング重ね置き可:8脚まで内容量1脚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63583670NAR-C16C-DGダークグレー
44,000
41,880
46,068(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
※使用例63583679NAR-C16C-GRグリーン
44,000
41,880
46,068(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥6,000/税込¥6,600
北海道地方数量1につき¥12,000/税込¥13,200
沖縄地方数量1につき¥18,000/税込¥19,800
離島数量1につき¥24,000/税込¥26,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする