フィルターセット

フィルターセット - LIAN LIフィルターセット - LIAN LIフィルターセット - LIAN LIフィルターセット - LIAN LI

人気のミドルタワーケース「LANCOOL 216」シリーズ専用のフロントパネルダストフィルターキットです。
フロントパネル裏に個のダストフィルターキットを装着することで、フロントからのホコリを防ぐことが可能です。
ケースの色に合わせ、ブラックとホワイトの2色をご用意。
LANCOOL 216ユーザーのホコリの悩みをこのフィルターが解決してくれるでしょう。

材質ABSフレーム、ファインナイロンフィルター寸法(mm)427.85×192.2×11.5質量(g)76固定方法マグネット内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63583496LAN216-2Xブラック
1,980
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
63583505LAN216-2Wホワイト
1,980
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする