お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

ポケットマスク

ポケットマスク - ナビス(アズワン)ポケットマスク - ナビス(アズワン)ポケットマスク - ナビス(アズワン)ポケットマスク - ナビス(アズワン)ポケットマスク - ナビス(アズワン)

人工呼吸を行う際に使用するマスクです。疾病者に直接触れずに人工呼吸を行うことができます。
一方向弁とフィルターを備えているため、救助者への感染リスクを低減します。
エアクッション部は適度な弾性があり、顔へしっかり密着できます。
マスクは透明度が高く、患者の状態を確認しやすいです。
ソフトケースにフックとベルトループがついているため、携帯に便利です。
ニトリル手袋が同梱されているため、必要に応じてすぐ使用可能です。

仕様●マウスピースサイズ:外径/15mm、内径/11mm●構成品:CPRマスク、ニトリル手袋(1双)、ソフトケース材質クッション部/PVC(塩化ビニル樹脂)収納時寸法(mm)約120×145×65アズワン品番8-684-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:305AKBZX00062000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
医療機関コードをお持ちの方は、医療機関申請後すぐ販売価格が確認できます
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63584309NV10203
申請後表示
申請後表示
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
医療関係者申請を行う
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥500/税込¥550
北海道地方1¥500/税込¥550
沖縄地方1¥500/税込¥550
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする