| 63574229 | 114-0204-01 | 1缶(13.5kg) | (主剤のみ)13.5 | 主剤 : 13.5・3.6(一部原色および各色)/硬化剤 : 1.5・0.4 | (5℃)50、 (23℃)25、(30℃)15 | ハイホワイト | 13500 | | |
|
| 63574238 | 114-RP-N90-10G-13.5Kg | 1缶(13.5kg) | (主剤のみ)13.5 | 主剤 : 13.5・3.6(一部原色および各色)/硬化剤 : 1.5・0.4 | (5℃)50、 (23℃)25、(30℃)15 | RP-N90 | 13500 | | |
|
| 63574247 | 114-RP-220-10G-13.5Kg | 1缶(13.5kg) | (主剤のみ)13.5 | 主剤 : 13.5・3.6(一部原色および各色)/硬化剤 : 1.5・0.4 | (5℃)50、 (23℃)25、(30℃)15 | RP-220 | 13500 | | |
|
| 63574256 | 114-RP-216(CW111)-10G-13.5Kg | 1缶(13.5kg) | (主剤のみ)13.5 | 主剤 : 13.5・3.6(一部原色および各色)/硬化剤 : 1.5・0.4 | (5℃)50、 (23℃)25、(30℃)15 | RP-216(CW111) | 13500 | | |
|
| 63574265 | 114-RP-212-10G-13.5Kg | 1缶(13.5kg) | (主剤のみ)13.5 | 主剤 : 13.5・3.6(一部原色および各色)/硬化剤 : 1.5・0.4 | (5℃)50、 (23℃)25、(30℃)15 | RP-212 | 13500 | | |
|
| 63574274 | 114-RP-210-10G-13.5Kg | 1缶(13.5kg) | (主剤のみ)13.5 | 主剤 : 13.5・3.6(一部原色および各色)/硬化剤 : 1.5・0.4 | (5℃)50、 (23℃)25、(30℃)15 | RP-210 | 13500 | | |
|
| 63574290 | 114-RP-204-10G-13.5Kg | 1缶(13.5kg) | (主剤のみ)13.5 | 主剤 : 13.5・3.6(一部原色および各色)/硬化剤 : 1.5・0.4 | (5℃)50、 (23℃)25、(30℃)15 | RP-204 | 13500 | | |
|
| 63574299 | 114-RP-213-10G-13.5Kg | 1缶(13.5kg) | (主剤のみ)13.5 | 主剤 : 13.5・3.6(一部原色および各色)/硬化剤 : 1.5・0.4 | (5℃)50、 (23℃)25、(30℃)15 | RP-213 | 13500 | | |
|
| 63574308 | 114-RP-311(CW56)-10G-13.5Kg | 1缶(13.5kg) | (主剤のみ)13.5 | 主剤 : 13.5・3.6(一部原色および各色)/硬化剤 : 1.5・0.4 | (5℃)50、 (23℃)25、(30℃)15 | RP-311(CW56) | 13500 | | |
|
| 63574317 | 114-RP-201(CW710)-10G-13.5Kg | 1缶(13.5kg) | (主剤のみ)13.5 | 主剤 : 13.5・3.6(一部原色および各色)/硬化剤 : 1.5・0.4 | (5℃)50、 (23℃)25、(30℃)15 | RP-201(CW710) | 13500 | | |
|
| 63574326 | 114-RP-200(CW331)-10G-13.5Kg | 1缶(13.5kg) | (主剤のみ)13.5 | 主剤 : 13.5・3.6(一部原色および各色)/硬化剤 : 1.5・0.4 | (5℃)50、 (23℃)25、(30℃)15 | RP-200(CW331) | 13500 | | |
|
| 63574335 | 114-RP-230-10G-13.5Kg | 1缶(13.5kg) | (主剤のみ)13.5 | 主剤 : 13.5・3.6(一部原色および各色)/硬化剤 : 1.5・0.4 | (5℃)50、 (23℃)25、(30℃)15 | RP-230 | 13500 | | |
|
| 63574344 | 114-RP-310-10G-13.5Kg | 1缶(13.5kg) | (主剤のみ)13.5 | 主剤 : 13.5・3.6(一部原色および各色)/硬化剤 : 1.5・0.4 | (5℃)50、 (23℃)25、(30℃)15 | RP-310 | 13500 | | |
|
| 63574360 | 114-RP-215-10G-13.5Kg | 1缶(13.5kg) | (主剤のみ)13.5 | 主剤 : 13.5・3.6(一部原色および各色)/硬化剤 : 1.5・0.4 | (5℃)50、 (23℃)25、(30℃)15 | RP-215 | 13500 | | |
|
| 63574369 | 114-RP-130-10G-13.5Kg | 1缶(13.5kg) | (主剤のみ)13.5 | 主剤 : 13.5・3.6(一部原色および各色)/硬化剤 : 1.5・0.4 | (5℃)50、 (23℃)25、(30℃)15 | RP-130 | 13500 | | |
|
| 63574378 | 114-RP-202-10G-13.5Kg | 1缶(13.5kg) | (主剤のみ)13.5 | 主剤 : 13.5・3.6(一部原色および各色)/硬化剤 : 1.5・0.4 | (5℃)50、 (23℃)25、(30℃)15 | RP-202 | 13500 | | |
|
| 63574387 | 114-RP-N80-10G-13.5Kg | 1缶(13.5kg) | (主剤のみ)13.5 | 主剤 : 13.5・3.6(一部原色および各色)/硬化剤 : 1.5・0.4 | (5℃)50、 (23℃)25、(30℃)15 | RP-N80 | 13500 | | |
|
| 63574396 | 114-RP-205-10G-13.5Kg | 1缶(13.5kg) | (主剤のみ)13.5 | 主剤 : 13.5・3.6(一部原色および各色)/硬化剤 : 1.5・0.4 | (5℃)50、 (23℃)25、(30℃)15 | RP-205 | 13500 | | |
|
| 63574405 | 114-RP-132-10G-13.5Kg | 1缶(13.5kg) | (主剤のみ)13.5 | 主剤 : 13.5・3.6(一部原色および各色)/硬化剤 : 1.5・0.4 | (5℃)50、 (23℃)25、(30℃)15 | RP-132 | 13500 | | |
|
| 63574414 | 114-RP-214-10G-13.5Kg | 1缶(13.5kg) | (主剤のみ)13.5 | 主剤 : 13.5・3.6(一部原色および各色)/硬化剤 : 1.5・0.4 | (5℃)50、 (23℃)25、(30℃)15 | RP-214 | 13500 | | |
|
| 63574430 | 114-RP-N75-10G-13.5Kg | 1缶(13.5kg) | (主剤のみ)13.5 | 主剤 : 13.5・3.6(一部原色および各色)/硬化剤 : 1.5・0.4 | (5℃)50、 (23℃)25、(30℃)15 | RP-N75 | 13500 | | |
|
| 63574439 | 114-RP-100-10G-13.5Kg | 1缶(13.5kg) | (主剤のみ)13.5 | 主剤 : 13.5・3.6(一部原色および各色)/硬化剤 : 1.5・0.4 | (5℃)50、 (23℃)25、(30℃)15 | RP-100 | 13500 | | |
|
| 63574448 | 114-RP-203-10G-13.5Kg | 1缶(13.5kg) | (主剤のみ)13.5 | 主剤 : 13.5・3.6(一部原色および各色)/硬化剤 : 1.5・0.4 | (5℃)50、 (23℃)25、(30℃)15 | RP-203 | 13500 | | |
|
| 63574457 | 114-RP-211-10G-13.5Kg | 1缶(13.5kg) | (主剤のみ)13.5 | 主剤 : 13.5・3.6(一部原色および各色)/硬化剤 : 1.5・0.4 | (5℃)50、 (23℃)25、(30℃)15 | RP-211 | 13500 | | |
|
| 63574466 | 114-RP-131-10G-13.5Kg | 1缶(13.5kg) | (主剤のみ)13.5 | 主剤 : 13.5・3.6(一部原色および各色)/硬化剤 : 1.5・0.4 | (5℃)50、 (23℃)25、(30℃)15 | RP-131 | 13500 | | |
|
| 63574475 | 114-RP-020-10G-13.5Kg | 1缶(13.5kg) | (主剤のみ)13.5 | 主剤 : 13.5・3.6(一部原色および各色)/硬化剤 : 1.5・0.4 | (5℃)50、 (23℃)25、(30℃)15 | RP-020 | 13500 | | |
|
| 63574484 | 114-RP-110-10G-13.5Kg | 1缶(13.5kg) | (主剤のみ)13.5 | 主剤 : 13.5・3.6(一部原色および各色)/硬化剤 : 1.5・0.4 | (5℃)50、 (23℃)25、(30℃)15 | RP-110 | 13500 | | |
|
| 63574500 | 114-RP-137-10G-13.5Kg | 1缶(13.5kg) | (主剤のみ)13.5 | 主剤 : 13.5・3.6(一部原色および各色)/硬化剤 : 1.5・0.4 | (5℃)50、 (23℃)25、(30℃)15 | RP-137 | 13500 | | |
|
| 63574509 | 114-RP-N70-10G-13.5Kg | 1缶(13.5kg) | (主剤のみ)13.5 | 主剤 : 13.5・3.6(一部原色および各色)/硬化剤 : 1.5・0.4 | (5℃)50、 (23℃)25、(30℃)15 | RP-N70 | 13500 | | |
|
| 63574518 | 114-RP-231-10G-13.5Kg | 1缶(13.5kg) | (主剤のみ)13.5 | 主剤 : 13.5・3.6(一部原色および各色)/硬化剤 : 1.5・0.4 | (5℃)50、 (23℃)25、(30℃)15 | RP-231 | 13500 | | |
|
| 63574527 | 114-RP-120-10G-13.5Kg | 1缶(13.5kg) | (主剤のみ)13.5 | 主剤 : 13.5・3.6(一部原色および各色)/硬化剤 : 1.5・0.4 | (5℃)50、 (23℃)25、(30℃)15 | RP-120 | 13500 | | |
|
| 63574536 | 114-RP-135-10G-13.5Kg | 1缶(13.5kg) | (主剤のみ)13.5 | 主剤 : 13.5・3.6(一部原色および各色)/硬化剤 : 1.5・0.4 | (5℃)50、 (23℃)25、(30℃)15 | RP-135 | 13500 | | |
|
| 63574545 | 114-RP-630-10G-13.5Kg | 1缶(13.5kg) | (主剤のみ)13.5 | 主剤 : 13.5・3.6(一部原色および各色)/硬化剤 : 1.5・0.4 | (5℃)50、 (23℃)25、(30℃)15 | RP-630 | 13500 | | |
|
| 63574554 | 114-RP-320-10G-13.5Kg | 1缶(13.5kg) | (主剤のみ)13.5 | 主剤 : 13.5・3.6(一部原色および各色)/硬化剤 : 1.5・0.4 | (5℃)50、 (23℃)25、(30℃)15 | RP-320 | 13500 | | |
|
| 63574570 | 114-RP-134-10G-13.5Kg | 1缶(13.5kg) | (主剤のみ)13.5 | 主剤 : 13.5・3.6(一部原色および各色)/硬化剤 : 1.5・0.4 | (5℃)50、 (23℃)25、(30℃)15 | RP-134 | 13500 | | |
|
| 63574579 | 114-RP-133-10G-13.5Kg | 1缶(13.5kg) | (主剤のみ)13.5 | 主剤 : 13.5・3.6(一部原色および各色)/硬化剤 : 1.5・0.4 | (5℃)50、 (23℃)25、(30℃)15 | RP-133 | 13500 | | |
|
| 63574588 | 114-RP-N50-10G-13.5Kg | 1缶(13.5kg) | (主剤のみ)13.5 | 主剤 : 13.5・3.6(一部原色および各色)/硬化剤 : 1.5・0.4 | (5℃)50、 (23℃)25、(30℃)15 | RP-N50 | 13500 | | |
|
| 63574597 | 114-RP-810-10G-13.5Kg | 1缶(13.5kg) | (主剤のみ)13.5 | 主剤 : 13.5・3.6(一部原色および各色)/硬化剤 : 1.5・0.4 | (5℃)50、 (23℃)25、(30℃)15 | RP-810 | 13500 | | |
|
| 63574606 | 114-RP-121-10G-13.5Kg | 1缶(13.5kg) | (主剤のみ)13.5 | 主剤 : 13.5・3.6(一部原色および各色)/硬化剤 : 1.5・0.4 | (5℃)50、 (23℃)25、(30℃)15 | RP-121 | 13500 | | |
|
| 63574615 | 114-ハイホワイト-05G-13.5Kg | 1缶(13.5kg) | (主剤のみ)13.5 | 主剤 : 13.5・3.6(一部原色および各色)/硬化剤 : 1.5・0.4 | (5℃)50、 (23℃)25、(30℃)15 | ハイホワイト | 13500 | | |
|
| 63574624 | 114-ハイホワイト-03G-13.5Kg | 1缶(13.5kg) | (主剤のみ)13.5 | 主剤 : 13.5・3.6(一部原色および各色)/硬化剤 : 1.5・0.4 | (5℃)50、 (23℃)25、(30℃)15 | ハイホワイト | 13500 | | |
|
| 63574640 | 114-RP-030-05G-13.5Kg | 1缶(13.5kg) | (主剤のみ)13.5 | 主剤 : 13.5・3.6(一部原色および各色)/硬化剤 : 1.5・0.4 | (5℃)50、 (23℃)25、(30℃)15 | RP-030 | 13500 | | |
|
| 63574649 | 114-RP-255-05G-13.5Kg | 1缶(13.5kg) | (主剤のみ)13.5 | 主剤 : 13.5・3.6(一部原色および各色)/硬化剤 : 1.5・0.4 | (5℃)50、 (23℃)25、(30℃)15 | RP-255 | 13500 | | |
|
| 63574658 | 114-RP-030-03G-13.5Kg | 1缶(13.5kg) | (主剤のみ)13.5 | 主剤 : 13.5・3.6(一部原色および各色)/硬化剤 : 1.5・0.4 | (5℃)50、 (23℃)25、(30℃)15 | RP-030 | 13500 | | |
|
| 63574667 | 114-RP-255-03G-13.5Kg | 1缶(13.5kg) | (主剤のみ)13.5 | 主剤 : 13.5・3.6(一部原色および各色)/硬化剤 : 1.5・0.4 | (5℃)50、 (23℃)25、(30℃)15 | RP-255 | 13500 | | |
|
| 63574676 | 114-RP-030-10G-13.5Kg | 1缶(13.5kg) | (主剤のみ)13.5 | 主剤 : 13.5・3.6(一部原色および各色)/硬化剤 : 1.5・0.4 | (5℃)50、 (23℃)25、(30℃)15 | RP-030 | 13500 | | |
|
| 63574685 | 114-RP-255-10G-13.5Kg | 1缶(13.5kg) | (主剤のみ)13.5 | 主剤 : 13.5・3.6(一部原色および各色)/硬化剤 : 1.5・0.4 | (5℃)50、 (23℃)25、(30℃)15 | RP-255 | 13500 | | |
|
| 63574694 | 114-RP-100-05G-13.5Kg | 1缶(13.5kg) | (主剤のみ)13.5 | 主剤 : 13.5・3.6(一部原色および各色)/硬化剤 : 1.5・0.4 | (5℃)50、 (23℃)25、(30℃)15 | RP-100 | 13500 | | |
|
| 63574710 | 114-RP-120-05G-13.5Kg | 1缶(13.5kg) | (主剤のみ)13.5 | 主剤 : 13.5・3.6(一部原色および各色)/硬化剤 : 1.5・0.4 | (5℃)50、 (23℃)25、(30℃)15 | RP-120 | 13500 | | |
|
| 63574719 | 114-RP-630-05G-13.5Kg | 1缶(13.5kg) | (主剤のみ)13.5 | 主剤 : 13.5・3.6(一部原色および各色)/硬化剤 : 1.5・0.4 | (5℃)50、 (23℃)25、(30℃)15 | RP-630 | 13500 | | |
|