曜日別特売

ユメロック(セット品/RP色)

ユメロック(セット品/RP色) - ロックペイントユメロック(セット品/RP色) - ロックペイントユメロック(セット品/RP色) - ロックペイントユメロック(セット品/RP色) - ロックペイントユメロック(セット品/RP色) - ロックペイントユメロック(セット品/RP色) - ロックペイントユメロック(セット品/RP色) - ロックペイントユメロック(セット品/RP色) - ロックペイント

推奨下塗り:2液型サビカット(鉄部・各種金属)、ハイパーシーラーエポ(窯業系サイディング、スレート、モルタル)、ロックSBフィラー(劣化した窯業系サイディング)、エラスティックフィラー (下地調整が必要な各種旧塗膜)
特殊成分配合により、すぐれた耐候性、耐久性、および低汚染性を発揮します。
付着性、耐久性、耐アルカリ性、耐薬品性による変退色や光沢低下が小さく、また衝撃や寒暖の差による塗膜の割れも起きにくくなっています。
塗料用シンナーで希釈可能なため、下地旧塗膜を侵しにくく直接塗装でき、幅広い用途に使用できます。
従来の弱溶剤型塗料のような独特の臭気がなく、マイルドなにおいとなっています。
藻やカビの発生を抑制し、清潔な環境を維持します。

用途
戸建住宅、集合住宅、商業施設など内外部壁面の上塗り
各種旧塗膜など塗り替え用上塗り
仕様●希釈割合(重量%):【ハケ・ローラー】5~15【エアレス】10~20●標準塗布面積(m2/15kgセット・回):115~135●配合比:主剤 : 硬化剤 = 9 : 1容量(kg)主剤 : 13.5・3.6(一部原色および各色)/硬化剤 : 1.5・0.4希釈剤塗料用シンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類塗付量(kg/m2・回)0.11~0.13可使時間(時間)(5℃)18、(23℃)7、(30℃)4危険物の性状非水溶性塗回数2
注意
※塗料はよくかき混ぜ、均一にしてから使用してください。
※塗装作業中および乾燥中は換気を十分行い、その後も塗膜が完全に乾くまでの間は、ときどき換気を行ってください。
※新設塗装の場合は素地に適したシーラー・プライマー・フィラー等を下塗りしてください。
※つやの調整品は、被塗物の形状、状態、塗装膜厚や塗色などにより、実際のつやと少し違って見える場合があります。あらかじめ試し塗りを実施し確認してください。また、つや消しの場合、色彩によっては底つやが残ることがあります。
※つや調整品(7分つや~つや消し)で仕上げる場合、1回目の上塗りはつや有りを塗装してください。
※塗る面のゴミ、かび、こけ、油分、枯葉などの汚れや、はがれかかった塗膜はよく取り除いてください。
※塗装中および塗装後24時間は5℃以下にならない場所で使用してください。また湿度が85%以上の場合は塗装を避けてください。
※絶えず結露が発生するような場所、用途での使用は避けてください。
※降雨、降雪、強風などの場合、または天候不良が予測されるときは外部の塗装を避けてください。
※新しいコンクリート、モルタルなどのアルカリ質素材は、含水率10%以下、pH9.5以下になるまで十分に乾燥させてください。
※吸い込みの多い面などを塗る場合は、各種ロック建築用シーラーで適切なものを使用してあらかじめ下塗りをしておいてください。
※鉄、非鉄金属部に塗装する場合は、必ず下塗りに適性のあるサビ止めペイントを塗装してください。
※木の材質、下地の状況によっては割れ、はがれを生ずることがありますので、事前に試し塗りを実施し、確認してください。
※木部については、用途(カウンター、テーブル、椅子、棚、床等)により塗装に適さない場合があります。
※希釈には必ず塗料用シンナーを使用してください。また必要以上に希釈するとたれや色分かれの原因になります。
※塗装用具の洗浄にはラッカーシンナーを使用してください。
※硬化剤は必ず専用硬化剤を使用してください。他の硬化剤を使用すると仕上がり外観、塗膜性能に悪影響を及ぼします。
※硬化剤を配合した塗料は、時間の経過と共に増粘・固化して使用できなくなります。配合した塗料は可使時間内に使い切ってください。
※夏場の高温時は硬化反応が著しく速まるため、塗り重ね間隔はあまり日数を置かず速やかに実施してください。
※標準塗付量は塗装時のロスを考慮に入れた数値です。素地の状態、気象条件、塗装方法などによって異なる場合があります。
※調色には必ず114ライン ユメロック原色または、ロックトーンカララント3000(ベースの5%以内)を使用してください。
※ロックトーンカララント3000で調色する場合、フラットベースの使用は避けてください。
※取扱いの際は製品容器の注意書き、製品カタログおよび安全データシート(SDS)をよく読み、注意事項を厳守してください。
246件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(kg/セット)
指触乾燥時間(分)
色調
危険物の数量
塗り重ね可能時間(時間)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63576688114-RP-121-10G-15KgST1缶(15kg)15(5℃)50、(23℃)25、(30℃)15RP-12115000(5℃)4以上、23℃)2以上、(30℃)1.5以上
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63576697114-RP-N90-05G-15KgST1缶(15kg)15(5℃)50、(23℃)25、(30℃)15RP-N9015000(5℃)4以上、23℃)2以上、(30℃)1.5以上
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63576706114-RP-220-05G-15KgST1缶(15kg)15(5℃)50、(23℃)25、(30℃)15RP-22015000(5℃)4以上、23℃)2以上、(30℃)1.5以上
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63576715114-RP-216(CW111)-05G-15KgST1缶(15kg)15(5℃)50、(23℃)25、(30℃)15RP-216(CW111)15000(5℃)4以上、23℃)2以上、(30℃)1.5以上
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63576724114-RP-212-05G-15KgST1缶(15kg)15(5℃)50、(23℃)25、(30℃)15RP-21215000(5℃)4以上、23℃)2以上、(30℃)1.5以上
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63576740114-RP-210-05G-15KgST1缶(15kg)15(5℃)50、(23℃)25、(30℃)15RP-21015000(5℃)4以上、23℃)2以上、(30℃)1.5以上
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63576749114-RP-204-05G-15KgST1缶(15kg)15(5℃)50、(23℃)25、(30℃)15RP-20415000(5℃)4以上、23℃)2以上、(30℃)1.5以上
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63576758114-RP-213-05G-15KgST1缶(15kg)15(5℃)50、(23℃)25、(30℃)15RP-21315000(5℃)4以上、23℃)2以上、(30℃)1.5以上
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63576767114-RP-311(CW56)-05G-15KgST1缶(15kg)15(5℃)50、(23℃)25、(30℃)15RP-311(CW56)15000(5℃)4以上、23℃)2以上、(30℃)1.5以上
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63576776114-RP-201(CW710)-05G-15KgST1缶(15kg)15(5℃)50、(23℃)25、(30℃)15RP-201(CW710)15000(5℃)4以上、23℃)2以上、(30℃)1.5以上
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63576785114-RP-200(CW331)-05G-15KgST1缶(15kg)15(5℃)50、(23℃)25、(30℃)15RP-200(CW331)15000(5℃)4以上、23℃)2以上、(30℃)1.5以上
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63576794114-RP-230-05G-15KgST1缶(15kg)15(5℃)50、(23℃)25、(30℃)15RP-23015000(5℃)4以上、23℃)2以上、(30℃)1.5以上
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63576810114-RP-310-05G-15KgST1缶(15kg)15(5℃)50、(23℃)25、(30℃)15RP-31015000(5℃)4以上、23℃)2以上、(30℃)1.5以上
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63576819114-RP-215-05G-15KgST1缶(15kg)15(5℃)50、(23℃)25、(30℃)15RP-21515000(5℃)4以上、23℃)2以上、(30℃)1.5以上
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63576828114-RP-130-05G-15KgST1缶(15kg)15(5℃)50、(23℃)25、(30℃)15RP-13015000(5℃)4以上、23℃)2以上、(30℃)1.5以上
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63576837114-RP-202-05G-15KgST1缶(15kg)15(5℃)50、(23℃)25、(30℃)15RP-20215000(5℃)4以上、23℃)2以上、(30℃)1.5以上
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63576846114-RP-N80-05G-15KgST1缶(15kg)15(5℃)50、(23℃)25、(30℃)15RP-N8015000(5℃)4以上、23℃)2以上、(30℃)1.5以上
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63576855114-RP-205-05G-15KgST1缶(15kg)15(5℃)50、(23℃)25、(30℃)15RP-20515000(5℃)4以上、23℃)2以上、(30℃)1.5以上
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63576864114-RP-132-05G-15KgST1缶(15kg)15(5℃)50、(23℃)25、(30℃)15RP-13215000(5℃)4以上、23℃)2以上、(30℃)1.5以上
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63576880114-RP-214-05G-15KgST1缶(15kg)15(5℃)50、(23℃)25、(30℃)15RP-21415000(5℃)4以上、23℃)2以上、(30℃)1.5以上
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63576889114-RP-N75-05G-15KgST1缶(15kg)15(5℃)50、(23℃)25、(30℃)15RP-N7515000(5℃)4以上、23℃)2以上、(30℃)1.5以上
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63576898114-RP-203-05G-15KgST1缶(15kg)15(5℃)50、(23℃)25、(30℃)15RP-20315000(5℃)4以上、23℃)2以上、(30℃)1.5以上
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63576907114-RP-211-05G-15KgST1缶(15kg)15(5℃)50、(23℃)25、(30℃)15RP-21115000(5℃)4以上、23℃)2以上、(30℃)1.5以上
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63576916114-RP-131-05G-15KgST1缶(15kg)15(5℃)50、(23℃)25、(30℃)15RP-13115000(5℃)4以上、23℃)2以上、(30℃)1.5以上
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63576925114-RP-020-05G-15KgST1缶(15kg)15(5℃)50、(23℃)25、(30℃)15RP-02015000(5℃)4以上、23℃)2以上、(30℃)1.5以上
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63576934114-RP-110-05G-15KgST1缶(15kg)15(5℃)50、(23℃)25、(30℃)15RP-11015000(5℃)4以上、23℃)2以上、(30℃)1.5以上
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63576950114-RP-137-05G-15KgST1缶(15kg)15(5℃)50、(23℃)25、(30℃)15RP-13715000(5℃)4以上、23℃)2以上、(30℃)1.5以上
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63576959114-RP-N70-05G-15KgST1缶(15kg)15(5℃)50、(23℃)25、(30℃)15RP-N7015000(5℃)4以上、23℃)2以上、(30℃)1.5以上
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63576968114-RP-231-05G-15KgST1缶(15kg)15(5℃)50、(23℃)25、(30℃)15RP-23115000(5℃)4以上、23℃)2以上、(30℃)1.5以上
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63576977114-RP-135-05G-15KgST1缶(15kg)15(5℃)50、(23℃)25、(30℃)15RP-13515000(5℃)4以上、23℃)2以上、(30℃)1.5以上
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63576986114-RP-320-05G-15KgST1缶(15kg)15(5℃)50、(23℃)25、(30℃)15RP-32015000(5℃)4以上、23℃)2以上、(30℃)1.5以上
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63576995114-RP-134-05G-15KgST1缶(15kg)15(5℃)50、(23℃)25、(30℃)15RP-13415000(5℃)4以上、23℃)2以上、(30℃)1.5以上
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63577004114-RP-N50-05G-15KgST1缶(15kg)15(5℃)50、(23℃)25、(30℃)15RP-N5015000(5℃)4以上、23℃)2以上、(30℃)1.5以上
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63577020114-RP-810-05G-15KgST1缶(15kg)15(5℃)50、(23℃)25、(30℃)15RP-81015000(5℃)4以上、23℃)2以上、(30℃)1.5以上
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63577029114-RP-N90-03G-15KgST1缶(15kg)15(5℃)50、(23℃)25、(30℃)15RP-N9015000(5℃)4以上、23℃)2以上、(30℃)1.5以上
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63577038114-RP-220-03G-15KgST1缶(15kg)15(5℃)50、(23℃)25、(30℃)15RP-22015000(5℃)4以上、23℃)2以上、(30℃)1.5以上
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63577047114-RP-216(CW111)-03G-15KgST1缶(15kg)15(5℃)50、(23℃)25、(30℃)15RP-216(CW111)15000(5℃)4以上、23℃)2以上、(30℃)1.5以上
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63577056114-RP-212-03G-15KgST1缶(15kg)15(5℃)50、(23℃)25、(30℃)15RP-21215000(5℃)4以上、23℃)2以上、(30℃)1.5以上
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63577065114-RP-210-03G-15KgST1缶(15kg)15(5℃)50、(23℃)25、(30℃)15RP-21015000(5℃)4以上、23℃)2以上、(30℃)1.5以上
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63577074114-RP-204-03G-15KgST1缶(15kg)15(5℃)50、(23℃)25、(30℃)15RP-20415000(5℃)4以上、23℃)2以上、(30℃)1.5以上
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63577090114-RP-213-03G-15KgST1缶(15kg)15(5℃)50、(23℃)25、(30℃)15RP-21315000(5℃)4以上、23℃)2以上、(30℃)1.5以上
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63577099114-RP-311(CW56)-03G-15KgST1缶(15kg)15(5℃)50、(23℃)25、(30℃)15RP-311(CW56)15000(5℃)4以上、23℃)2以上、(30℃)1.5以上
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63577108114-RP-201(CW710)-03G-15KgST1缶(15kg)15(5℃)50、(23℃)25、(30℃)15RP-201(CW710)15000(5℃)4以上、23℃)2以上、(30℃)1.5以上
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63577117114-RP-200(CW331)-03G-15KgST1缶(15kg)15(5℃)50、(23℃)25、(30℃)15RP-200(CW331)15000(5℃)4以上、23℃)2以上、(30℃)1.5以上
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63577126114-RP-230-03G-15KgST1缶(15kg)15(5℃)50、(23℃)25、(30℃)15RP-23015000(5℃)4以上、23℃)2以上、(30℃)1.5以上
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63577135114-RP-310-03G-15KgST1缶(15kg)15(5℃)50、(23℃)25、(30℃)15RP-31015000(5℃)4以上、23℃)2以上、(30℃)1.5以上
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63577144114-RP-215-03G-15KgST1缶(15kg)15(5℃)50、(23℃)25、(30℃)15RP-21515000(5℃)4以上、23℃)2以上、(30℃)1.5以上
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63577160114-RP-130-03G-15KgST1缶(15kg)15(5℃)50、(23℃)25、(30℃)15RP-13015000(5℃)4以上、23℃)2以上、(30℃)1.5以上
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63577169114-RP-202-03G-15KgST1缶(15kg)15(5℃)50、(23℃)25、(30℃)15RP-20215000(5℃)4以上、23℃)2以上、(30℃)1.5以上
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63577178114-RP-N80-03G-15KgST1缶(15kg)15(5℃)50、(23℃)25、(30℃)15RP-N8015000(5℃)4以上、23℃)2以上、(30℃)1.5以上
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする