曜日別特売

スマホショルダー ストラップ 48~64cm 長さ調整可 ストラップシート付 パールタイプ &me

スマホショルダー ストラップ 48~64cm 長さ調整可 ストラップシート付 パールタイプ &me - エレコムスマホショルダー ストラップ 48~64cm 長さ調整可 ストラップシート付 パールタイプ &me - エレコムスマホショルダー ストラップ 48~64cm 長さ調整可 ストラップシート付 パールタイプ &me - エレコムスマホショルダー ストラップ 48~64cm 長さ調整可 ストラップシート付 パールタイプ &me - エレコムスマホショルダー ストラップ 48~64cm 長さ調整可 ストラップシート付 パールタイプ &me - エレコムスマホショルダー ストラップ 48~64cm 長さ調整可 ストラップシート付 パールタイプ &me - エレコムスマホショルダー ストラップ 48~64cm 長さ調整可 ストラップシート付 パールタイプ &me - エレコム

肩から掛けられるパールタイプのスマホショルダーストラップです。両手があいて、普段のお出かけはもちろん、お仕事や旅行などのイベント時にも活躍。落下、盗難、紛失防止にもなります。パールとゴールドの金具で、上品な印象なので、カジュアルなスタイルにも映えます。

用途
もっと、自分だけの「好き」を選びたい。そんな想いに応えるアクセサリーで、お気に入りの毎日を。スマートデバイスと私をつなぐ、&meです。
肩から掛けられ、バッグやポケットから取り出さなくてもすぐにスマートフォンの操作ができるショルダーストラップです。
両手があいて、普段のお出かけはもちろん、お仕事や旅行などのイベント時にも活躍。落下、盗難、紛失防止にもなります。
パール(直径約8mm)とゴールドの金具で、カジュアルなスタイルにも映える上品なパールタイプです。
2つのリングで2段階の長さ調節が可能です。
ケースにストラップホールがなくても、付属のストラップシート(ホワイト)をスマートフォンとケースの間に挟むだけで使用でき、取り外しも簡単です。
ケーブル穴1口用とスピーカー穴2口用の2種類のストラップシートが付属しているので、どちらのタイプのケースにも使用できます。
ストラップシートはスマートフォンやケースを傷つけにくい柔らかい素材を使用しています。
ケースにフィットする0.6mmの薄型のストラップシートで簡単に装着できます。
ケースの種類は、ハイブリッドケース、ソフトケースをご使用ください(ケース背面が硬い素材のものを推奨します)。シリコン製のケースには使用しないでください。
ケースは、ケーブル穴がケース底面の中央にあるものや、スピーカー穴がケース底面に2カ所あるものが推奨です。ケーブル穴部分が大きく開口しているケースでの使用は推奨しません。
※耐荷重は約2.5kgまでです。また、250g以上の機器本体には使用しないでください。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
セット内容ショルダーストラップ、ストラップシート(ホワイト)1口タイプ/2口タイプ各1枚材質ショルダーストラップ:ABS・亜鉛合金、ストラップシート:ポリエステル・亜鉛合金全長(mm)ショルダーストラップ:約480~640パール耐荷重(kg)約2.5まで ※250g以上の機器本体には使用しないでください。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)シート:65×0.6×53内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63573590P-STSDH2PAL
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする