曜日別特売

スマホショルダー ストラップ 42~78cm 長さ調整可 ストラップシート付 丸ひもタイプ 直径8mm

スマホショルダー ストラップ 42~78cm 長さ調整可 ストラップシート付 丸ひもタイプ 直径8mm - エレコムスマホショルダー ストラップ 42~78cm 長さ調整可 ストラップシート付 丸ひもタイプ 直径8mm - エレコムスマホショルダー ストラップ 42~78cm 長さ調整可 ストラップシート付 丸ひもタイプ 直径8mm - エレコムスマホショルダー ストラップ 42~78cm 長さ調整可 ストラップシート付 丸ひもタイプ 直径8mm - エレコムスマホショルダー ストラップ 42~78cm 長さ調整可 ストラップシート付 丸ひもタイプ 直径8mm - エレコムスマホショルダー ストラップ 42~78cm 長さ調整可 ストラップシート付 丸ひもタイプ 直径8mm - エレコムスマホショルダー ストラップ 42~78cm 長さ調整可 ストラップシート付 丸ひもタイプ 直径8mm - エレコム

肩から掛けられる丸ひも(8mm)タイプのスマホショルダーストラップです。両手があいて、普段のお出かけはもちろん、お仕事や旅行などのイベント時にも活躍。落下、盗難、紛失防止にもなります。アースカラーでカジュアルやアウトドアなどの服装に合わせやすいデザインです。

用途
肩から掛けられ、バッグやポケットから取り出さなくてもすぐにスマートフォンの操作ができるショルダーストラップです。
両手があいて、普段のお出かけはもちろん、お仕事や旅行などのイベント時にも活躍。落下、盗難、紛失防止にもなります。
アースカラーで、カジュアルやアウトドアなどの服装に合わせやすいデザインです。
ストラップは耐久性の高い素材の丸ひもを使用していて、長時間掛けていても肩が痛くなりにくい8mmです。
調節パーツでお好みの長さにできます。
ストラップの縫製部分はソフトレザー素材のパーツで保護して強度を高めています。
取り外しやすいフックを使用しているので、ストラップの着脱が簡単にできます。
ケースにストラップホールがなくても、付属のストラップシート(ブラック)をスマートフォンとケースの間に挟むだけで使用でき、取り外しも簡単です。
ケーブル穴1口用とスピーカー穴2口用の2種類のストラップシートが付属しているので、どちらのタイプのケースにも使用できます。
ストラップシートはスマートフォンやケースを傷つけにくい柔らかい素材を使用しています。
ケースにフィットする0.6mmの薄型のストラップシートで簡単に装着できます。
ケースの種類は、ハイブリッドケース、ソフトケースをご使用ください(ケース背面が硬い素材のものを推奨します)。シリコン製のケースには使用しないでください。
ケースは、ケーブル穴がケース底面の中央にあるものや、スピーカー穴がケース底面に2カ所あるものが推奨です。ケーブル穴部分が大きく開口しているケースでの使用は推奨しません。
※耐荷重は約2.5kgまでです。また、250g以上の機器本体には使用しないでください。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
セット内容ショルダーストラップ、ストラップシート(ブラック)1口タイプ/2口タイプ各1枚内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63573644P-STSDH2R08BEベージュ
オープン1,998
1,698
アウトレット
1,868(税込)
当日出荷
残り1点です
63573660P-STSDH2R08KHカーキ
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする