USB TypeCケーブル (タイプC to C) PD 60W 断線しにくい シリコン素材 やわらかい

USB TypeCケーブル (タイプC to C) PD 60W 断線しにくい シリコン素材 やわらかい - エレコムUSB TypeCケーブル (タイプC to C) PD 60W 断線しにくい シリコン素材 やわらかい - エレコムUSB TypeCケーブル (タイプC to C) PD 60W 断線しにくい シリコン素材 やわらかい - エレコムUSB TypeCケーブル (タイプC to C) PD 60W 断線しにくい シリコン素材 やわらかい - エレコムUSB TypeCケーブル (タイプC to C) PD 60W 断線しにくい シリコン素材 やわらかい - エレコムUSB TypeCケーブル (タイプC to C) PD 60W 断線しにくい シリコン素材 やわらかい - エレコムUSB TypeCケーブル (タイプC to C) PD 60W 断線しにくい シリコン素材 やわらかい - エレコムUSB TypeCケーブル (タイプC to C) PD 60W 断線しにくい シリコン素材 やわらかい - エレコム

柔らかく断線しにくいシリコンメッシュタイプのUSB Type-C(TM)ケーブルです。シリコンケーブルの表面にメッシュ加工を施すことで、シリコン素材の柔らかさとナイロンメッシュの耐久性を持ち合わせた手触りの良いケーブルです。USB Type-C(TM)ポートを搭載しているパソコンおよび充電器・モバイルバッテリーなどに、USB Type-C(TM)ポートを搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができます。

用途
柔らかく断線しにくいシリコンメッシュタイプのUSB Type-C(TM)プラグ - USB Type-C(TM)プラグケーブルです。
シリコンケーブルの表面にメッシュ加工を施すことで、シリコン素材の柔らかさとナイロンメッシュの耐久性を持ち合わせた手触りの良いケーブルです。
ケーブルを抜き挿ししやすいように、コネクターは指が滑りにくい表面加工に仕上げています。
USB Type-Cポートを搭載しているパソコンおよび充電器・モバイルバッテリーなどに、USB Type-Cポートを搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができます。
最大60W(20V/3A)で接続機器の充電が可能です。
※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電力値が異なります。
最大480Mbpsのデータ転送が可能です。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
ケーブルをスッキリまとめることができるケーブルバンドが付属しています。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品ケーブルバンドホワイト規格USB2.0規格準拠対応機種60W以下の入出力に対応するUSB Type-C(TM)ポートを持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C(TM)ポートを持つスマートフォン・タブレットなど ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum対応【USB Power Delivery】○プラグ金メッキピン保証期間1年間転送速度(Mbps)最大480※理論値パッケージ袋+ステッカーコネクタ1USB Type-C(TM)プラグコネクタ2USB Type-C(TM)プラグ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
ケーブル太さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63573696MPA-CCSSM10WH約1※コネクター含まず約3.6
2,290
1,898
2,088(税込)
当日出荷
63573705MPA-CCSSM15WH約1.5※コネクター含まず約3.6
2,420
1,998
2,198(税込)
当日出荷
63573714MPA-CCSSM20WH約2※コネクター含まず約4
2,540
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする