TRUSCO
ツールケース
●汚れが目立ちにくいブラックを基調としたデザインです。●合皮を使用しており、高級感を兼ね備えた工具差しです。●開きやすく形状がくずれやすい部分を補強しています。
用途
●屋内・屋外作業の工具の収納に。
トラスコ品番
562-8975
材質
ポリエステル330d
形状
ドライバー1本
幅(mm)
60
色
ブラック
高さ(mm)
215
奥行(mm)
40
ベルト通し幅(mm)
75
グリーン購入法
適合
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63587504
TC01-A
¥
940
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください