サンドビック
35°菱形ポジチップ コロターン107 4415
耐熱性が必要な加工に最適な材種です。
塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
用途
一般旋削鋼加工用。
荒から仕上加工用。
連続から軽断続加工用。
被削材
PK
勝手
なし
コーティング
TICN+AL2O3+TIN
母材
超硬
材種
4415
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
チップ厚さ(mm)
コーナーR(mm)
内接円径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63595755
VBMT 11 02 08-UF
10.2709
2.38125
0.7938
6.35
¥
23,600
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63595764
VBMT 16 04 04-PMC
16.2063
4.7625
0.3969
9.525
¥
26,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63595780
VBMT 16 04 08-PMC
15.8063
4.7625
0.7938
9.525
¥
26,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください