サンドビック
55°菱形ネガチップ T-Max P 2035
優れた耐熱衝撃性、高速断続加工向けです。
用途
一般旋削ステンレス加工用。
中仕上げから荒加工用。
被削材
M
切刃長さ(mm)
13.9038
勝手
なし
コーティング
TIALN+TIN
チップ厚さ(mm)
6.35
コーナーR(mm)
1.5875
母材
超硬
材種
2035
内接円径(mm)
12.7
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63596026
DNMG 15 06 16-MRR
¥
24,300
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください