サンドビック
35°菱形ネガチップ T-Max P 3225
高い刃先信頼性のあるCVDコーティング超硬材種です。
軽から重断続切削に好適な材種です。
用途
一般旋削鋳鉄加工用。
被削材
K
勝手
なし
コーティング
TICN+AL2O3+TIN
チップ厚さ(mm)
4.7625
母材
超硬
材種
3225
内接円径(mm)
9.525
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナーR(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63595177
VNMG 16 04 08-KM
15.8063
0.7938
¥
34,100
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63595256
VNMG 16 04 12-KM
15.4063
1.1906
¥
34,100
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください