曜日別特売

55°菱形ネガチップ T-Max P H13A

55°菱形ネガチップ T-Max P H13A - サンドビック55°菱形ネガチップ T-Max P H13A - サンドビック55°菱形ネガチップ T-Max P H13A - サンドビック

優れた耐コスリ摩耗性とじん性を発揮します。

用途
一般旋削鋳鉄・非鉄金属加工用。
アルミ合金の中荒加工から荒加工用。
被削材S材種H13Aコーティングノンコート母材超硬勝手なし切刃長さ(mm)6.4チップ厚さ(mm)4.7625コーナーR(mm)1.1906内接円径(mm)12.7内容量1箱(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内接円径(mm)
チップ厚さ(mm)
コーナーR(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3D画像63595089DNGG 15 04 12-SGF12.74.76251.1906
21,700
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
3D画像63595125DNMG 15 04 12-SF12.74.76251.1906
17,300
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする