正方形ネガチップ T-Max P 2220

正方形ネガチップ T-Max P 2220 - サンドビック正方形ネガチップ T-Max P 2220 - サンドビック

オーステナイトおよび二相ステンレス鋼の加工に最適です。
ウェットとドライ両方に対応します。

用途
一般旋削ステンレス加工用。
荒から中仕上げ加工用。
被削材M切刃長さ(mm)23勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINコーナーR(mm)2.38125母材超硬材種2220内接円径(mm)25.4内容量1箱(5個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チップ厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63597356SNMM 25 07 24-MR7.9375
40,750
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
63597365SNMM 25 09 24-MR9.525
46,100
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする