パークレーン
カット式台ふきん
吸水性が良く、油汚れもサッと拭き取れるカット式の台ふきん!
繰り返し洗って使えるのに破けにくい!
用途
水回りやテーブルのお掃除に吸水性が良く油汚れもサッと拭き取れるので、水回りやテーブルのお掃除に最適です。
仕様
表記サイズ:30×20cm
材質
ポリエステル70%、レーヨン30%
色
ホワイト
区分
新品
質量(g)
約110
枚数
40
寸法(cm)
直径7×20
1枚の寸法(mm)
300×200
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1巻(40枚)
注意
※本来の用以外に使用しないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63588168
K-10753
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください