サンドビック
ネガチップ T-Max P 旋削加工用チップ 4315
ウェットでもドライでも、高温下での高い刃先安定性があります。
用途
一般旋削鋼加工用。
連続から軽断続加工用。
被削材
P
切刃長さ(mm)
15.05
勝手
なし
コーティング
TICN+AL2O3+TIN
チップ厚さ(mm)
19.05
コーナーR(mm)
4
母材
超硬
材種
4315
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63597776
LNMX 19 19 40-PM
¥
65,500
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください