パークレーン
FREEAP バケツチェア
(1件のレビュー)
取っ手付きのバケツは、逆さにすればチェアになります。
別売のギアコンテナ本体の仕分けボックスとしてもお使い頂けます。
用途
・洗車等の水の運搬に。
・園芸作業の土の運搬に。
材質
ポリプロピレン
区分
新品
質量(g)
約460
容量(L)
6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
29.5×21.5×24.5
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※無理な荷重をかけない様お使いください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63587897
10373
6
サンド
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
63587906
10380
6
カーキ
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください