イラスト入バケツ

イラスト入バケツ - 尾上製作所イラスト入バケツ - 尾上製作所イラスト入バケツ - 尾上製作所イラスト入バケツ - 尾上製作所イラスト入バケツ - 尾上製作所イラスト入バケツ - 尾上製作所イラスト入バケツ - 尾上製作所イラスト入バケツ - 尾上製作所

無骨なバケツにイラストをあしらったありそうでなかったデザイン「バケツ」。
園芸用品やアウトドア用品、掃除用品と一緒に使うバケツとしておススメです。
室内の収納用品のアクセントとしても味のあるテイストを演出します。

用途
・家庭園芸のバケツとして。
・アウトドアのツール収納として、または水汲みとして。
・花火の消化バケツとして。
・お部屋の収納用品として。
材質亜鉛鉄板区分新品繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※使用用途以外の使い方はお控えください。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
容量(L)
サイズ(号)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63587748-ブラック約3803特124×24×16.5(口径20.8×底辺14×高さ13.1)
オープン
1,400
1,540(税込)
12日以内出荷
返品不可
63587757-ホワイト約3803特124×24×16.5(口径20.8×底辺14×高さ13.1)
オープン
1,400
1,540(税込)
8日以内出荷
返品不可
63587766-オレンジ約3803特124×24×16.5(口径20.8×底辺14×高さ13.1)
オープン
1,400
1,540(税込)
8日以内出荷
返品不可
63587775-ブラック約5406129×29×23(口径25.8×底辺16.7×高さ19.6)
オープン
1,500
1,650(税込)
8日以内出荷
返品不可
63587784-ホワイト約5406129×29×23(口径25.8×底辺16.7×高さ19.6)
オープン
1,500
1,650(税込)
8日以内出荷
返品不可
63587800-オレンジ約5406129×29×23(口径25.8×底辺16.7×高さ19.6)
オープン
1,500
1,650(税込)
8日以内出荷
返品不可
63587809-ブラック約82013833×33×30(口径29.7×底辺20.6×高さ25.8)
オープン
1,750
1,925(税込)
8日以内出荷
返品不可
63587818-ホワイト約82013833×33×30(口径29.7×底辺20.6×高さ25.8)
オープン
1,750
1,925(税込)
8日以内出荷
返品不可
63587827-オレンジ約82013833×33×30(口径29.7×底辺20.6×高さ25.8)
オープン
1,750
1,925(税込)
8日以内出荷
返品不可
63587836-ブラック約950181234×34×33.5(口径31.5×底辺23.9×高さ29.5)
オープン
1,850
2,035(税込)
8日以内出荷
返品不可
63587845-ホワイト約950181234×34×33.5(口径31.5×底辺23.9×高さ29.5)
オープン
1,850
2,035(税込)
8日以内出荷
返品不可
63587854-オレンジ約950181234×34×33.5(口径31.5×底辺23.9×高さ29.5)
オープン
1,850
2,035(税込)
8日以内出荷
返品不可
63587870-ブラック約800101031.5×31.5×23.5(口径28×底辺24×高さ20)
オープン
1,800
1,980(税込)
8日以内出荷
返品不可
63587879-ホワイト約800101031.5×31.5×23.5(口径28×底辺24×高さ20)
オープン
1,800
1,980(税込)
8日以内出荷
返品不可
63587888-オレンジ約800101031.5×31.5×23.5(口径28×底辺24×高さ20)
オープン
1,800
1,980(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする