TRUSCO
樹脂サドルバンドガス管用
●取り付け面に接触しないため、管の腐食を防ぎます。
用途
●ガス管用に。●立て管、床配管、壁配管に。
仕様
適合管外径D:20A
トラスコ品番
523-7841
材質
ポリプロピレン(PP)
幅(mm)
25
厚さ(mm)
35
寸法P(mm)
51
呼び径(A)
20
グリーン購入法
適合
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63587495
NTGS-20GP
¥
90
¥
68
¥
75
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください