サンドビック
コロカット1・2 突切り加工用チップ 1125
滑らかな切削と優れた切れ刃じん性または加工面粗さとの融合が求められるときに優れ機能を発揮します。
クランプ剛性大です。
用途
突切り加工用。
鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄・耐熱合金用。
被削材
PMSK
勝手
左
コーティング
TIALN
刃幅公差(mm)
0~0.1
材種
1125
切刃数
2
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切削幅(mm)
チップ厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63613000
L123F202500501CF
2.5
4.3321
¥
38,700
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
返品不可
63613009
L123F202500503CR
2.5
4.3321
¥
38,700
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
63613018
L123G203000501CF
3
4.3321
¥
41,600
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
63613027
L123G203000503CR-1125
3
4.3321
¥
41,600
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
63613036
L123H204000501CF
4
4.35
¥
44,100
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌日出荷
返品不可
63613045
L123H204000503CR
4
4.35
¥
44,100
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
63613054
L123J205000504CR
5
4.35
¥
46,500
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください