曜日別特売

T-Max Q-カット 倣い加工用チップ

T-Max Q-カット 倣い加工用チップ - サンドビックT-Max Q-カット 倣い加工用チップ - サンドビック

T-Max Q-カットチップです。
1コーナ仕様です。

用途
倣い加工用
低送り加工用
フルR
幅:5.0mm
被削材S勝手なし切削幅(mm)5コーティングTIALN+TINチップ厚さ(mm)8.106コーナーR(mm)2.5刃幅公差(mm)-0.02~0.02材種1005切刃数1内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63613727N151.2-500-40-4P
28,100
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする