コロカット1・2 溝入れ加工用チップ 4325

コロカット1・2 溝入れ加工用チップ 4325 - サンドビックコロカット1・2 溝入れ加工用チップ 4325 - サンドビックコロカット1・2 溝入れ加工用チップ 4325 - サンドビックコロカット1・2 溝入れ加工用チップ 4325 - サンドビックコロカット1・2 溝入れ加工用チップ 4325 - サンドビックコロカット1・2 溝入れ加工用チップ 4325 - サンドビック

クランプ剛性大です。

用途
溝入れ加工用。
鋼・鋳鉄加工用。
被削材PK勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TIN材種4325内容量1箱(10個)
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切削幅(mm)
刃幅公差(mm)
切刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63613280N123E2-0200-0002-GM20~0.12
41,700
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
63613289N123E2-0239-0002-GM2.39-0.05~0.052
41,700
32,980
36,278(税込)
翌日出荷
返品不可
63613350N123G2-0300-0003-GM30~0.12
46,400
36,980
40,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63613377N123G2-0318-0003-GM3.175-0.05~0.052
46,400
36,980
40,678(税込)
翌日出荷
返品不可
63613404N123H2-0400-0003-GM40~0.12
49,200
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
63613465N123J2-0475-0003-GM4.75-0.05~0.052
52,000
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
63613490N123J2-0500-0004-GM50~0.12
52,000
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
63613569N123L2-0792-0003-GM7.92-0.05~0.052
65,000
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
63613578N123L2-0800-0005-GM80~0.12
65,000
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63613605N123M1-0900-0008-GM9-0.03~0.031
48,700
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
63613614N123M1-0953-0008-GM9.525-0.03~0.031
48,700
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
63613630N123M1-1000-0008-GM10-0.03~0.031
48,700
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
63613639N123M1-1100-0008-GM11-0.03~0.031
48,700
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
63613648N123M2-0900-0008-GM9.05-0.1~0.12
68,200
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
63613657N123M2-1000-0008-GM10-0.1~0.12
68,200
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
63613666N123R1-1200-0008-GM12-0.1~0.11
50,600
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
63613675N123R1-1270-0008-GM12.7-0.1~0.11
50,600
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
63613684N123R1-1500-0008-GM15-0.1~0.11
50,600
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
63613700N123R1-1500-0010-GR15-0.08~0.081
50,600
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする